定額配送

定額配送で 円4505

VICKERS 02-119488 油圧バルブ 4 ウェイ タンデム 24vdc | AB6KDB 21U740

VICKERS 02-119488 油圧バルブ 4 ウェイ タンデム 24vdc

品目: AB6KDB型: 02-119488相互参照: 21U740
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥212,609 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item油圧方向制御弁
作動機構Electrical
中心位置タンデムセンター
センターポジション - 油圧バルブタンデム
コイル電圧DC 24V
接続プラグインコイル
注ぐ速さ12 GPM
3000 Psi で XNUMX/XNUMX ガロン12 GPM
高さ4 11 / 25 "
シール付きシール付属
長さ9.26 "
マックス。 圧力3000のプサイ
最大タンク圧力3000のプサイ
ポジション数3
方法の数4
ポート接続マニホールド
リターンメカニズム
リターンタイプ - 油圧バルブスプリングセンター
シールタイプフッ化炭素
タイプソレノイド作動
バルブ制御方向制御
幅(Width)2.83 "
電気接続の種類フライングリード
最大流量312 GPM
最大圧力3600のプサイ
最大タンク圧力3000のプサイ
NfpaサイズD05
全体の高さ4.44 "
全体の長さ(Overall Length)9.26 "
全幅2.83 "
シール材ブナN
シリーズDG4S-01シリーズ
規格ISO 05
電圧DC 24V

発送情報:

船の重量(kg) 6.3
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)24.13
船幅(cm)7.62
HSコード8481200010
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルコイルボルト接続3000 Psi で XNUMX/XNUMX ガロン高さ長さマックス。 圧力サイズ幅(Width)価格
VICKERS529760油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBL 21U703 52976024 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥123,077
VICKERS529762油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBM 21U704 52976224 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥110,781
VICKERS565465油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBN 21U705 56546524 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥123,077
VICKERS859165油圧バルブ4方向閉12vdc | AB6KBR 21U708 85916512 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥123,077
VICKERS859176油圧バルブ4方向閉110-120vac | AB6KBT 21U709 859176110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥123,077
VICKERS859189油圧バルブ4方向閉12vdc | AB6KBU 21U710 85918912 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥110,781
VICKERS02-108045油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KCA 21U716 02-10804524 VDC1/2 "コンジットボックス163.6 "8.6 "5075のプサイD032"¥127,491

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VICKERS 02-119488 油圧バルブ 4 ウェイ タンデム 24vdc
¥212,609 /単価