LUBE マルチポイントスプレーバルブ
Lube (LDI Industries) SV シリーズ マルチポイント潤滑装置バルブは、RVP100 シリーズ圧力リザーバーと共に使用され、ローラー、ベアリング、およびチェーンに潤滑剤を噴霧します。
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SV102 | 20(空気または液体) | 2.75 " | ¥39,852 | |
B | SV101 | 22(空気); 10(液体) | 2.625 " | ¥38,876 |
特徴
- Lube SV シリーズ スプレー バルブは、熱伝導率と耐食性を向上させるためにアルミニウム製の本体を備えています。
- 10 ~ 22 PSI の範囲の空気圧で操作できます。
- これらの潤滑油バルブには、耐久性と美的外観のために真鍮ノズルが付属しています。
よくある質問
Lube SV シリーズ スプレー バルブは、どのようなタイプのスプレー パターンを提供しますか?
それらは、フラット、ラウンド、およびワイドラウンドのスプレーパターンを提供します。
これらのマルチポイント潤滑弁の最大作動圧力は?
22 PSI。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームテープ
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- ワイヤーシェルフポスト
- ガードレールアクセサリー
- 一時的な漏れ修理
- フードサービスの保管と輸送
- ベンダー
- 電気ボックス
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 泡
- APPLETON ELECTRIC 危険場所用磁気モータースターター
- SPEARS VALVES リモートバルブユニット、デッキマウントグースネック
- MARATHON MOTORS 排気換気モーター、単相、防滴、C面フットレス、シングルスピード
- MARTIN SPROCKET 舌と溝のペンチ
- APPROVED VENDOR 武器の廃棄
- YELLOW JACKET マニホールド
- BRADLEY エアレーターアセンブリ
- SMC VALVES CNSシリーズ ファインロックタイロッドシリンダ
- VESTIL DBTシリーズ スプリングアシスト付きドラムトラック
- BALDOR / DODGE ソリッドルブ、ハンガー、ソリッドジャーナルベアリング