入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 4.87 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 94度 |
シリンダボア | 1.97 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 9.27 " |
オープニング | 94度 |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
製品データシート | destaco-847-u-rc.pdf |
UPC | 697437584700 |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 9.55 |
原産国 | US |
Destaco 847-U 空気圧ホールドダウン アクション クランプは、手を使わずにワークピースを所定の位置に保持/クランプするように設計されています。 Destaco 空気圧トグル クランプは、金属加工や木工用途での組み立てや溶接作業、軽負荷のクランプに最適です。 このトグル クランプには、操作全体を通じてスムーズなクランプを保証する流量制御機能が組み込まれた空気圧シリンダーが付いています。 磁気リングピストンにより正確なピストン位置検出が可能になり、正確なクランプが保証されます。 U字型クランプバーを採用し、作業中のワークの滑りや移動を防止します。 フランジ付きベースには XNUMX 組の取り付け穴 / ネジがあり、クランプを平らな面 / 作業台に固定するために使用できます。 クランプを取り外したり再配置したりする必要がある場合は、ドライバーを使用してネジを緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 Destaco 847 シリーズ クランプ ソリッドバークランプアームのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 847-U 空気圧ホールドダウン アクション クランプは、溶接および組み立て用途における軽負荷の空気圧クランプ操作に適しています。
A. はい、Destaco 847-U 空気圧ホールドダウン クランプとは別に、このブランドはソリッド バー スタイルの空気圧クランプ (Destaco 847-S 空気圧クランプ) も提供しています。
A. Destaco 空気圧ホールドダウン トグル クランプは、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用される空気圧操作のクランプです。
A. Destaco 847-U クランプなどの空気圧押さえアクション クランプは、ピストン タイプ構成の空気圧シリンダーを備えています。 これらは、入力ポートを介してクランプシリンダーに供給される空気供給ラインを備えています。 入力エア供給を調整することで、ハンズフリーのクランプ操作が実現します。
A.クランプはアプリケーションに柔軟なツールです。 それらは、一時的な操作のためにワークピースをその場所にしっかりと保持するのに役立ちます。 これらは、家具製造、金属加工、建設、大工仕事、溶接など、さまざまな用途で使用されています。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームスタイル | 保持力 | シリンダボア | クランプアームの長さ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847-S | 固体バー | 1000ポンド。 | 1.97 " | 4.87 " | 1 / 4 NPT | ¥94,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。