DESTACO847シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | クランプアームスタイル | 保持力 | シリンダボア | クランプアームの長さ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847-S | 固体バー | 1000ポンド。 | 1.97 " | 4.87 " | 1 / 4 NPT | ¥94,714 | |
B | 847-U | Uバー | 1000ポンド。 | 1.97 " | 4.87 " | 1 / 4 NPT | ¥94,714 |
847シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプは、空気圧シリンダと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージと統合されており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 これらの空気圧クランプは、自動車業界や食品および包装業界での迅速なクランプ用途に最適です。 これらは完全に自己完結型であり、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 これらの空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 これらのクランプは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、最大 1000 ポンドまでの荷重に対応できるよう、ソリッド & U バー クランプ アームのバリエーションが用意されています。Destaco 847 シリーズの空圧トグル クランプには、頑丈なヘリカル カム機構を使用して、より広いクリアランスを提供し、簡単に荷重を加えることができるクランプ アームが組み込まれています。複動式エアシリンダーで作動します。 これらのユニットは、コンポーネントの取り外しが容易な大きな開口角度を備えており、最大圧力 145 psig に対応できます。 これらの水平トグル クランプは同じ下方向に保持力を加えますが、ハンドルは閉じた設定では水平位置にあります。 これにより、オペレータがクランプ上にさらに多くのクリアランスを必要とする場合、または操作中にオペレータの手をクランプから離す必要がある場合に、このユニットを使用することができます。
あなたが使用します
Destaco 847 シリーズの空気圧トグル クランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具の組み立て、検査、溶接に最適です。
特徴
- Destaco 847 シリーズの空気圧トグル クランプは、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機構と統合されています。
- これらの空気圧トグルクランプには、人間工学に基づいたハンドルグリップが装備されており、オペレーターに快適さを提供します。
- それらは完全に組み立てられ、操作できる状態になっています。
- 一部のモデルには、振動に対して安全に接続するためのフランジ付きワッシャー(247109)が付属しています。
- Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプは、T スロット (8EA-109-1) または丸型 (810169) センサーに対応するセンサーです。
- これらのモデルは、4mmまたは6.5x 5mmセンサー用のスイッチ対応です。
- これらの空気圧トグルクランプには、正確な位置検出を可能にする磁気ピストンリングがあります。
- 大きな開き角度が特徴で、コンポーネントの取り外しが簡単です。
対応アクセサリー
- Destaco 247109: このフランジ付きワッシャーは、クランプ中にフランジのガスケットとボルトを締め付けるのに十分な負荷を維持するために、Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプとともに使用されます。 このフランジ付きワッシャーはスチール製で、構造的な剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えます。
規格と承認
- これらの Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを確保するために、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に従って製造されています。
インストール
- これらの Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプには、ユニットを表面に簡単に取り付けるのに役立つ、ベース上の取り付け穴が付いています。
よくある質問
水平空気圧トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
他のタイプのクランプよりもトグルクランプを使用する利点は何ですか?
トグルクランプの主な利点は、即効性があることです。 これらのクランプは、クランプに加える限られた量の力から高い保持力を生成できます。
水平と垂直のホールドダウントグルクランプの違いは何ですか?
トグルクランプは非常に柔軟です。 水平と垂直のホールドダウントグルクランプの唯一の違いは、ハンドルとバーです。 どちらも異なる方向に移動します。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平(ベースに平行)に配置されますが、垂直クランプでは、クランプ時にハンドルが垂直(ベースに垂直)に配置されます。
トグルクランプはどのくらいの圧力が可能ですか?
Destaco 水平トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力を確認できます。これは特にニュートンで測定されます。 トグル クランプのサイズに関する情報を使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きいほど、より大きな圧力が必要になります。 したがって、クランプが強くなくても、十分な圧力を加えることができない大きさであっても、さまざまなツールを使用することが必須であることをお勧めします。 これにより圧力が高まります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 単極デバイス
- 集塵機
- アーバープレス
- 合金鋼ロッドストック
- フォームロール
- 収納箱とコンテナ
- サンディングディスクとベルト
- エアフィルター
- 換気
- 配線路
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- MICRO 100 インデックス可能なスルーフェーシングツール
- BESSEY 航空スニップ
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、SR ネジ、EPDM O リング
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック ソケット
- EATON 9000X シリーズ I/O カード
- LITHONIA LIGHTING LED 表面器具
- EDWARDS MFG 生産性パック
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機