INGERSOLL-RANDスプラッシュ潤滑式エアコンプレッサーポンプ
形式 | モデル | オイル容量 | ボア径 | フライホイール直径 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100 | 2 1/2クォート | 5 1/2インチ、3インチ | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ¥1,187,424 | |
B | SS3ベア | 16.9オンス | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ¥153,501 | |
C | 2340 | 28液量オンス | 3インチ、1 3/4インチ | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ¥295,814 | |
B | SS5ベア | 40オンス | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ¥197,894 | |
D | TS5ベア | 40.64 fl。 オンス | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ¥569,349 | |
E | 2475 | 43オンス | 4 "、2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ¥437,739 | |
F | 2545 | 74 fl。 オンス | 5インチ、2 3/4インチ | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ¥813,239 |
スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、タイプ 30 の鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームがあり、連続運転とポンプ寿命の延長を目的に設計されています。 これらのポンプは、二段往復式空気圧縮機を備えているため、重負荷の産業用途に使用されます。 これらには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフト、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供する耐久性のある鋳鉄製ポンプ、および動作温度を下げてポンプ寿命を向上させる 100% 銅フィン付きインタークーラーが装備されています。 幅広い Ingersoll-Rand ポンプからお選びいただけます。圧力バリエーションは 135 および 175 PSI です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクのロック
- ペイントシールドとトリムガイド
- 電気赤外線ヒーター
- モバイルオイルクーラー
- 液体加熱および冷却コイル
- スイッチ
- ウインチ
- 特殊ヒーター
- はしごプラットフォームと足場
- ホースよだれかけと消火栓
- GREENLEE 絶縁クリンパー
- EVERPURE プレフィルターシステム
- ELECTROMARK 校正シール
- LOVEJOY BWLC シリーズ、ベローズ クランプ スタイル カップリング ミリ径
- COOPER B-LINE BB40シリーズユニマウントシングルギャング取り付けブラケット
- GRUVLOK Epdmチェックバルブ
- SECURALL PRODUCTS B6400 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- KIMBLE CHASE ベベルシールインレットアダプター
- DAYTON ロークラウンエイコーンナッツ