INGERSOLL-RAND SS5 ベアエアコンプレッサーポンプ 1 段
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
構造 | 鋳鉄 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 15.5 |
HP | 5 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
取り付けパターン | 6-19/16"W x 6-5/32"D |
NPTアウトレット | 1 / 2 " |
ステージ数 | 1 |
オイル容量 | 33.8オンス |
全体の深さ | 14 " |
全体の高さ | 20 " |
全幅 | 15 " |
ポンプRPM | 950 |
回転 | CCW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 4" |
UPC | 094703256758 |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
バルブタイプ | 指 |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
A. 流体または気体の流れを制御するために、フィンガー バルブの方向によって、バルブが開いているか閉じているかが決まります (シャット トゥ オープンの方向は反時計回りです)。
A. Ingersoll-Rand SS5 ポンプは 100% 鋳鉄構造で、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。
A. ポンプはコネクティングロッドに固定されたディッパー(オイルで満たされた)を使用しています。 ポンプが作動購入に進む、オイルが可動部品に飛び散り、スムーズな作動を実現します。 この技術により、オイルポンプが不要になり、メンテナンスが容易になります。
A.
A.
A. はい、他の 2 ステージ空気圧縮機ポンプをお探しのお客様は、 TS5ベアポンプ これは垂直エアシリンダーに取り付けられ、連続電気駆動圧縮のために 5 馬力モーターに接続されています。 このポンプは、2 度の放射状フィンを備えた 360 段の取り外し可能なシリンダーと、内部発熱を軽減し効率を高める銅フィン付きインタークーラーを備えています。 この往復ポンプのシリンダーは一体型のコネクティングロッドとクランクシャフトに取り付けられており、メンテナンスとサービスが容易です。 Ingersoll Rand を選択することもできます 2340 エアコンプレッサーポンプ、入口エアフィルターを備えており、汚染物質から保護します。 最大圧力定格 2 psi で 14 CFM を供給する 175 ステージシリンダーが付属しています。 このポンプには、内部コンポーネントの潤滑を良好に保つためのスプラッシュ潤滑を提供するオイル注入口が装備されています。 効率的な空気供給のための 0.5 インチ NPT 出口があり、耐久性と容積効率を高めるためのフィンガーバルブを備えた鋳鉄構造を備えています。
プロダクト | モデル | オイル容量 | ボア径 | フライホイール直径 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3ベア | 16.9オンス | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ¥153,501 | ||
TS5ベア | 40.64 fl。 オンス | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ¥569,349 | ||
2340 | 28液量オンス | 3インチ、1 3/4インチ | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ¥295,814 | ||
2545 | 74 fl。 オンス | 5インチ、2 3/4インチ | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ¥813,239 | ||
7100 | 2 1/2クォート | 5 1/2インチ、3インチ | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ¥1,187,424 | ||
2475 | 43オンス | 4 "、2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ¥437,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。