INGERSOLL-RAND 2545 エアコンプレッサーポンプ、鋳鉄構造、フィンガースタイルバルブ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
ボア径 | 5インチ、2 3/4インチ |
構造 | 鋳鉄 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フライホイール直径 | 17 9 / 16 " |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 35 CFM @ 175 psi |
グルーブセクション | B |
HP | 7 1/2、11馬力 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
取り付けパターン | 幅11 3/4インチ x 奥行き8 1/2インチ |
NPTアウトレット | 3 / 4 " |
シリンダー数 | 2 |
ステージ数 | 2 |
オイル容量 | 74 fl。 オンス |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | NPT |
全体の深さ | 25 13 / 16 " |
全体の高さ | 20 13 / 16 " |
全幅 | 27.625 " |
ポンプRPM | 1050 RPM |
回転 | CW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 5 3/4 "、8 61/64"、11 23/64 " |
ストローク長 | 3 1 / 2 " |
バルブタイプ | 指 |
船の重量(kg) | 130.95 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8414801625 |
原産国 | US |
Ingersoll Rand 2545エアコンプレッサーポンプは、往復エアコンプレッサーの駆動に適しています。 このシステムは、さまざまなアプリケーション向けに空圧工具と空気圧機器を実行します。 このコンプレッサーポンプは、ボディ&マシンショップ、自動車整備、フリートメンテナンス、木工、生産および製造ライン、ドライクリーニング、農業、および一般的なメンテナンスでのさまざまな操作をサポートしています。 Ingersoll Randエアコンプレッサーポンプは、自動機械や切断装置への電力供給にも適しています。
Ingersoll Rand 2545エアコンプレッサーポンプは、ASME規格に準拠して製造されています。
Ingersoll Rand2545エアコンプレッサーポンプはコンプレッサータンクに取り付けられています。 このポンプは、コンプレッサータンクに溶接された平板にボルトで固定され、出力エアラインはコンプレッサーシリンダーに接続されています。 コンプレッサーポンプはベルトを使用してモーターに接続されています。
A. Ingersoll Rand 2545エアコンプレッサーポンプを使用する際には、いくつかの安全上の注意事項に従う必要があります。
A. Ingersoll Rand 2ステージコンプレッサーユニットは、段階的に空気を段階的に圧縮しますが、可変速コンプレッサーの場合、モーターの速度が変化購入に進む空気圧縮率が変化します。
A.はい。エアコンプレッサーの貯蔵タンクは、通常の使用のために長期間加圧したままにしておくことができます。そうでない場合は、長期間使用しない場合は排水を続けてください。
A. インガーソルランドエアコンプレッサー ロータリースクリュー、ポータブルガスエンジン、固定ガスエンジンエアコンプレッサーなど、さまざまなバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
A.空気の圧縮中、圧縮熱により空気が熱くなります。 エアコンプレッサーにアフタークーラーが取り付けられていない場合、空気圧縮中に貯蔵タンクが高温になります。
A.はい、エアコンプレッサータンクはメンテナンスと修理の目的で溶接できます。
プロダクト | モデル | オイル容量 | ボア径 | フライホイール直径 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3ベア | 16.9オンス | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ¥153,501 | ||
SS5ベア | 40オンス | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ¥197,894 | ||
TS5ベア | 40.64 fl。 オンス | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ¥569,349 | ||
2340 | 28液量オンス | 3インチ、1 3/4インチ | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ¥295,814 | ||
7100 | 2 1/2クォート | 5 1/2インチ、3インチ | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ¥1,187,424 | ||
2475 | 43オンス | 4 "、2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ¥437,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。