INGERSOLL-RAND 39265889 プログラム可能なエアコンプレッサーコントローラー
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーシステムコントローラー |
深さ | 6.00 |
エンクロージャタイプ | NEMA 12 |
高さ | 9.45 |
湿度範囲 | 0%RHに95 |
Hz | 50/60 |
入力パワー | 50VA |
入力電圧 | AC115V/AC225V±10% |
相 | 1 |
温度。 範囲 | 32Fから115F |
タイプ | プログラム可能 |
幅(Width) | 11.45 |
船の重量(kg) | 9.51 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。