SQUARE D KCシリーズ サーマルサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KC34110 | 110A | 480V | ¥942,421 | |
A | KC34125 | 125A | 480V | ¥860,311 | 見積依頼
|
A | KC34150 | 150A | 480V | ¥860,311 | 見積依頼
|
B | KC34175-1212 | 175 | 480 | ¥897,348 | 見積依頼
|
A | KC34175 | 175A | 480V | ¥860,311 | 見積依頼
|
B | KC34200-1021 | 200 | 480 | - | 見積依頼
|
C | KC34200 | 200A | 480V | ¥942,421 | |
D | KC34250 | 250A | 480V | ¥1,594,627 |
KCシリーズ熱回路ブレーカー
Square D KC シリーズ サーキット ブレーカは、下流のコンポーネントと接続された回路を保護するために貫通電流を制限するように設計されており、配電盤、モーター コントロール センター、配電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適です。 これらは、手間のかからない取り付けを保証する I ライン スタイルのプラグイン設計と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡に即座に反応するための長時間および瞬間の両方のトリップ機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 これらの KC フレーム モールド ケース サーキット ブレーカは、110 ~ 250A の範囲のアンペア数でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 丸鋸刃
- バルクストレージロッカー
- 実験室用クランプとサポート
- ヤードランプ
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- ストレージロッカー
- ポンプ付属品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 自動車インテリア
- 舗装の品質
- WIDIA 高速度鋼ねじ成形タップ、TiN仕上げ
- KISSLER & CO クォーターターン供給停止
- BRADY パイプマーカー、脱イオン水供給
- ANVIL 溶接ビームアタッチメント
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 修理用カップリング、ガスケット x ガスケット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングキャップ、フィプト
- EATON 2096シリーズ ストレートアダプター
- STANLEY クランピングボックス
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機