WIDIA ハイスねじ切りタップ TiN仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 1 / 2 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥4,188 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 11 / 16 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥5,010 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 5 / 8 " | UNF | 2.5 " | 28 | H4 | ¥4,651 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 0 | 5 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ¥5,140 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 5 / 16 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | ¥5,299 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 1 / 2 " | UNC | 2.375 " | 24 | H4 | ¥4,194 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 15 / 16 " | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | ¥10,234 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 1 / 2 " | UNF | 2.375 " | 32 | H4 | ¥4,194 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 3 / 8 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥4,065 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 3 / 4 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥5,641 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 11 / 16 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥5,172 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 5 / 8 " | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥4,386 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 3 / 8 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥4,194 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 3 / 8 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥4,471 | |
A | 2502 | ボトムング | 2502 | 4 | 5 / 8 " | UNC | 2.5 " | 20 | H4 | ¥4,519 | |
A | 2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥5,862 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 15 / 16 " | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | ¥9,364 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥5,601 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 3 / 8 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ¥4,194 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 11 / 16 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥5,365 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 5 / 8 " | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥4,660 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 11 / 16 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥5,068 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 1 / 2 " | UNC | 2.375 " | 24 | H4 | ¥4,194 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 3 / 4 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥5,858 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 5 / 8 " | UNF | 2.5 " | 28 | H4 | ¥4,821 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 3 / 8 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ¥4,194 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 1 / 2 " | UNF | 2.375 " | 32 | H4 | ¥4,194 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 1 / 2 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥4,315 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 5 / 16 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | ¥4,964 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 4 | 5 / 8 " | UNC | 2.5 " | 20 | H4 | ¥4,821 | |
A | 2510 | プラグ | 2510 | 4 | 3 / 8 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥4,445 | |
A | 2500 | プラグ | 2500 | 0 | 5 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ¥5,097 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- 圧入継手
- ラダーアクセサリー
- ガントリークレーン
- 成熟度メーター
- エアコンプレッサーアクセサリー
- DCモーター
- 直線運動
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 品揃え
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、SNGN、正方形、超硬旋削インサート
- WEATHERHEAD メスブランチティー1 / 4-18インチチューブサイズ
- APPROVED VENDOR 交換部品
- NOTRAX ダイヤモンドスタット静電放電マット
- EATON S060 シリーズ ソリッドコア変流器
- MITUTOYO センターゲージアタッチメント
- HUBBELL PREMISE WIRING フェイスプレートインサート
- 3M プラグ
- NIBCO フラッシュ DWV ブッシング、PVC
- WEG スタンドキット