入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 2500 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 9.58 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 15 / 16 " | 粗い | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | ¥10,234 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 3 / 4 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | ¥5,862 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 11 / 16 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | ¥5,172 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 5 / 8 " | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | ¥4,386 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 1 / 2 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | ¥4,188 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 3 / 8 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | ¥4,471 | |
2512 | ボトムング | 2512 | 4 | 5 / 16 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | ¥5,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。