SQUARE D KC34125 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 125 Amp 480vac 3p 65kaic@480v
アイテム:AG8QXQ
モデル:KC34125
¥860,311 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 125A |
フレーム型 | KC |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 480V |
電圧タイプ | AC |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KC34110 | 110A | 480V | ¥942,421 | ||
KC34150 | 150A | 480V | ¥860,311 | 見積依頼
| |
KC34175 | 175A | 480V | ¥860,311 | 見積依頼
| |
KC34200 | 200A | 480V | ¥942,421 | ||
KC34250 | 250A | 480V | ¥1,594,627 | ||
KC34200-1021 | 200 | 480 | - | 見積依頼
| |
KC34175-1212 | 175 | 480 | ¥897,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。