HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極照光式トグル スイッチ、15A / 20A
形式 | モデル | 長さ | アンペアAC | アプリケーション環境 | 定格HP | 幅(Width) | 配線方法 | 色 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221ILC | 4.06 " | 20 | 産業環境 | 1 | 1.31 " | 背中と側面 | クリア | 20 A | ¥17,573 | |
B | HBL1201IL | 4.06 " | 15 | 産業環境 | 1/2 | 1.31 " | 背中と側面 | 象牙 | 15 A | ¥13,519 | |
C | SNAP1201ILWNA | 4.18 " | 15 | 商業環境 | 0.5〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | ホワイト | 15 A | ¥5,816 | |
D | SNAP1201ILBKNA | 4.18 " | 15 | 商業環境 | 0.5〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | ブラック | 15 A | ¥5,816 | |
E | SNAP1201ILRNA | 4.18 " | 15 | 商業環境 | 0.5〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | レッド | 15 A | ¥5,816 | |
F | SNAP1221ILRNA | 4.18 " | 20 | 商業環境 | 1〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | レッド | 20 A | ¥8,266 | |
G | SNAP1221ILWNA | 4.18 " | 20 | 商業環境 | 1〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | ホワイト | 20 A | ¥8,266 | |
H | SNAP1201イリーナ | 4.18 " | 15 | 商業環境 | 0.5〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | 象牙 | 15 A | ¥5,816 | |
I | SNAP1221ILBKNA | 4.18 " | 20 | 商業環境 | 1〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | ブラック | 20 A | ¥8,266 | |
J | SNAP1221イリーナ | 4.18 " | 20 | 商業環境 | 1〜2 | 1.3 " | 配線モジュール | 象牙 | 20 A | ¥8,266 |
1極照明トグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect シリーズの 1 極照光式スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターが付いています。 露出したライブ端子のないこれらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性/熱可塑性構造を備えています。 一部のモデルは、配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計を備えています。 これらのスイッチは、定格電流 15 および 20A、色は黒、白、アイボリー、クリア、レッドからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 3方向照明トグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えた超頑丈な産業シリーズの。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガラス温度計の液体
- 作業台キャビネット
- ネオプレンチューブ
- スプリングラッチ
- 誘導
- ロックシステム
- ドライバーとナットドライバー
- ラボの保管と輸送
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ステンレス鋼
- ADAM EQUIPMENT プラットフォームスケール
- KABA ILCO プランジャードアホルダー
- TE CONNECTIVITY 熱収縮ナイロン、メス ディスコネクト
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AシリーズAC電源
- ANVIL 構造溶接ラグ
- DAYTON アセンブリ
- OAKTON 防水導電率キット
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE XT60 ヘビーデューティウイングプーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CSTD ウォーム/ウォーム二減速減速機