TE CONNECTIVITY 熱収縮ナイロン、メス ディスコネクト
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-B-106-3481-25 | 0.055 " | レッド | 熱収縮 | 257度F | 1.18 " | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | - | 見積依頼
|
A | CPGI-B-106-3481-バルク | 0.055 " | レッド | 熱収縮 | 257度F | 1.18 " | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | ¥104,503 | |
B | CPGI-4-520448-2-10 | 0.067 " | イエロー | 熱収縮ナイロン | 221度F | 0.94 " | 0.250×0.032インチ | 12〜10 AWG | ¥1,028 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- ラジアル玉軸受
- ダクト圧力スイッチ
- 工業用ガラス温度計
- ワイルドランド消防ポンプ
- 配電設備
- こぼれ防止用品
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- テンショナーとタイトナー
- 構造フレーミングシステム
- APPROVED VENDOR ロープ止め釘
- SUPER-STRUT CX725シリーズパイプクランプ
- Cementex USA 硬化対角カッター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 標準および導電性ダクト、非危険場所
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用電球
- TENNSCO 追加の棚
- HUMBOLDT 蒸留器、アルミニウム
- BALDOR / DODGE テークアップベアリングアセンブリ
- CAMLOCK FITTINGS オスアダプター、NPTメスネジ
- BOSTON GEAR 700 シリーズ SSHF ステンレス鋼減速機