TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 メス ディスコネクト レッド 22 ~ 18 Awg - 25 個パック
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.055 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 257度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.18 " |
シーム | ろう付け |
タブサイズ | 0.187×0.020インチ |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-4-520448-2-10 | 0.067 " | イエロー | 熱収縮ナイロン | 221度F | 0.94 " | 0.250×0.032インチ | 12〜10 AWG | ¥1,028 | ||
CPGI-B-106-3481-バルク | 0.055 " | レッド | 熱収縮 | 257度F | 1.18 " | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | ¥26,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。