VESTILトラフィックコーンカート
形式 | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCONE-FLAG | オレンジ | 24 " | 14 3 / 4 " | PVC | 3 / 4 " | ¥2,284 | |
B | CCONE-S-1 | イエロー | 48.5 " | 25 " | 鋼 | 26.25 " | ¥72,528 |
トラフィックコーンカート
Vestilトラフィックコーンカートのコンパクトなデザインは、トラフィックコーンの保管と輸送中にスペースを節約します。 これらのカートは、焼き付けられた粉体塗装仕上げのスチール構造で、靭性と200ポンドの耐荷重を提供します。これらのカートは、荒れた表面でもカートを簡単に移動できるハンドルレールバーと10インチのフォーム充填ホイールを備えています。 交通旗を保持するためのブラケットとXNUMXつの印刷された標識が装備されています。 オプションの交通管制フラグをオンにして利用できる、さまざまなトラフィックコーンカートから選択します Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フランジットベアリング
- 消防および救助ファン
- シリンダーリフトトラック
- プラスチックJ脚
- 事前に設計されたルームキット
- 動力伝達ベルト
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 電子
- 自動車試験
- 熱可塑性溶接
- BUSSMANN 時間遅延カットアウトリンク
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat W /ガスケット、MERV 14
- APPROVED VENDOR デジタルパネルメータープロセスDC
- VULCAN HART 温度計
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム電気作動トゥルーラグバタフライバルブ、SS ラグ、FKM
- SPEARS VALVES PVC クラス 160 IPS 22-1/2 度。 エルボ、ガスケット×ガスケット
- MARTIN SPROCKET SAE ダブル オフセット ボックス レンチ、インダストリアル ブラック
- MARTIN SPROCKET 1/4インチドライブソケットセット
- MARTIN SPROCKET サイズ C タイプ フレームカット スプロケットに穴加工、チェーン数 124
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVD ワーム/ワーム二減速減速機