入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコーンカート |
色 | オレンジ |
旗の高さ | 12 " |
フラグの長さ | 13 7 / 8 " |
高さ | 24 " |
長さ | 14 3 / 4 " |
材料 | PVC |
測定単位 | 各 |
極径 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
で動作します | CCONE-S-1 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCONE-S-1 | イエロー | 48.5 " | 25 " | 鋼 | 26.25 " | ¥72,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。