VESTIL CCONE-S-1 トラフィックコーンカート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコーンカート |
容量 | 200ポンド。 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター幅 | 3" |
折りたためる | いいえ |
色 | イエロー |
プラットフォームトラックへのコンバーチブル | いいえ |
深さ | 25 " |
ポール径に応じたフラッグホルダー | 3 / 4 " |
台車の目的 | 特殊品の運搬 |
高さ | 48.5 " |
長さ | 25 " |
負荷容量 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 16 " |
ノーズプレートの厚さ | 0.1 " |
ノーズプレート幅 | 19 " |
キャスターの数 | 2 |
両面サインの数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccone-s-1.pdf |
サインの高さ | 9 3 / 4 " |
サイン幅 | 13 3 / 4 " |
使用可能なベースの長さ | 16 " |
使用可能なベース幅 | 19 " |
使用可能な長さ | 16 " |
使用可能な幅 | 19インチ |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 泡入り |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
A. 方向標識は、耐食性と軽量化のために 14 ゲージのアルミニウム製です。
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCONE-FLAG | オレンジ | 24 " | 14 3 / 4 " | PVC | 3 / 4 " | ¥2,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。