RACOスイッチボックス
形式 | モデル | 1/2 "バックノックアウトの数 | ボックスタイプ | 容量 | クランプタイプ | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 公称深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404 | 0 | スイッチ、ギャング不可、NM-B用 | 6.5立方インチ | NM-B | 1" | スイッチボックス | 3.75 " | 1" | ¥1,402 | |
B | 410 | 0 | スイッチ、ギャング不可、NM-B用 | 7.5立方インチ | NM-B | 1-1 / 2」 | スイッチボックス | 3" | 1.5 " | ¥1,393 | |
C | 531 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 12.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,224 | |
D | 518 | 1 | スイッチ、ギャング可能、MC /装甲用 | 12.5立方インチ | 装甲 | 2-1 / 2」 | 鋼の電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,700 | |
E | 471 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 10.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.25 " | ¥1,147 | |
F | 517 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 12.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥2,350 | |
G | 567 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 14立方インチ | NM-B | 2-3 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.75 " | ¥1,893 | |
H | 519 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 12.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,646 | |
I | 601 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 18立方インチ | NM-B | 3-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 3.5 " | ¥2,401 | |
J | 528 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 12.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,177 | |
K | 523 | 1 | スイッチ、ギャング可能、MC /装甲用 | 12.5立方インチ | 装甲 | 2-1 / 2」 | 鋼の電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥2,900 | |
L | 590 | 1 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 18立方インチ | - | 3-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 3.5 " | ¥1,744 | |
M | 445 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 10立方インチ | NM-B | 2" | 電気ボックス | 3" | 2" | ¥2,626 | |
N | 560 | 2 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 14立方インチ | - | 2-3 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.75 " | ¥1,653 | |
O | 500 | 2 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 12.5立方インチ | - | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,119 |
スイッチボックス
Raco スイッチ ボックスは、スイッチ、レセプタクル、コンセントを収容できるように設計されており、2 つ以上のデバイスを並べて取り付けることができるシステムの構築を容易にします。 これらのユニットは、照明のスイッチやコンセントなどの古い作業用途に使用するための石膏の耳を備えており、XNUMX 時間耐火壁での使用に最適です。 さらに、クランプネジが後壁に突き出るのを防ぐために、非金属シースケーブルクランプと面取りコーナーボックスが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケット
- 電気壁掛けヒーター
- インラインストレーナー
- 極低温用品
- フードステーションアクセサリー
- シンクと噴水
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- リベット
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 油圧シール
- BRADLEY ミキシングバルブ、低鉛ガラス充填ポリスルホンおよび熱可塑性ポリマー
- VULCAN HART 柔軟なホース
- THOMAS & BETTS XJG88シリーズユニバーサルカップリング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン 2000、ソケット x Fipt FKM O リング
- EATON 押しボタンのピンとシャフト
- DANFOSS LXシリーズケーブル、240V
- WHEATON ボトル
- CDI CONTROL DEVICES アンローダー
- CONDOR 小隊ケミカルスプラッシュゴーグル