入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鋼の電気ボックス |
ボックスタイプ | スイッチ、ギャング可能、MC /装甲用 |
ブラケットタイプ | 耳、古いワーククリップ |
容量 | 12.5立方インチ |
クランプタイプ | 装甲 |
色 | シルバー |
深さ | 2-1 / 2」 |
長さ | 3" |
材料 | 亜鉛メッキ亜鉛 |
公称深さ | 2.5 " |
公称長さ | 3" |
公称幅 | 2" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 1 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 0 |
ギャングの数 | 1 |
UPC | 050169005231 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 1/2 "バックノックアウトの数 | ボックスタイプ | 容量 | クランプタイプ | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 公称深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 1 | スイッチ、ギャング可能、MC /装甲用 | 12.5立方インチ | 装甲 | 2-1 / 2」 | 鋼の電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,700 | ||
471 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 10.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.25 " | ¥1,147 | ||
517 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 12.5立方インチ | NM-B | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥2,350 | ||
560 | 2 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 14立方インチ | - | 2-3 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.75 " | ¥1,653 | ||
567 | 1 | スイッチ、ガンガブル、NM-B用 | 14立方インチ | NM-B | 2-3 / 4」 | 電気ボックス | 3" | 2.75 " | ¥1,893 | ||
590 | 1 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 18立方インチ | - | 3-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 3.5 " | ¥1,744 | ||
500 | 2 | スイッチ、ガンガブル、コンジット用 | 12.5立方インチ | - | 2-1 / 2」 | 電気ボックス | 3" | 2.5 " | ¥1,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。