RACO
フィルタ
Electrical
ファスナー
動力伝達
ハンドツール
空気力学
配管
フリートと車両のメンテナンス
マテリアルハンドリング
テスト機器
アウトドア用品
溶接
Hardware
Electrical フィルタ
電線管継手および付属品全ラインナップを見る
コンジットフィッティング ケーブルまたはコンジットを電気ボックスに接続するために使用される、さまざまな電気メッキ亜鉛ロックナット、圧縮コネクタ、カプラー、ニップル、およびブッシング。 可鍛鋳鉄、鋼、アルミニウム、およびダイカスト亜鉛材料で提供
電線管削減ブッシングとワッシャー 識別を容易にするために、トレードサイズ情報が刻印された3インチから2-1 / 2インチの縮小ワッシャー。 設置の完全性のための鋼構造と耐食性のための亜鉛電気めっきを特徴とする
柔軟な金属製電線管継手 液密コンジット継手 液密コードコネクタ
電気ボックス全ラインナップを見る
電気ボックスカバーアクセサリー RACO電気ボックスカバーで使用するためのリング、バーハンガー、取り付けブラケット、ワッシャー、アースクリップ、およびその他のアクセサリが含まれています。 2時間の耐火壁で使用するための鍵穴付きユーティリティ延長リング(設置を容易にするため)も利用可能
電気ボックスカバー 電気セーフティボックス 耐候性ボックスカバーアクセサリー
コンジットとアクセサリー全ラインナップを見る
コンジット コンジットおよびアウトレットボディ コンジットボディカバーとガスケット 導管本体およびカバーの漏れを防ぐためのメカニカルシールとして機能するように設計された、ULリストおよびNEC準拠の1/2インチゴムガスケット。 配線容量と取り付け安定性を高めるフラットボディ設計が特徴
ストレインリリーフ全ラインナップを見る
ケーブルコネクタ あるデバイスを別のデバイスに接続するために使用されるクランプタイプおよびサービスエントランスタイプのケーブルコネクタが含まれています。 耐久性のあるサービスのための頑丈な金属構造とケーブル保護のための非金属被覆タイプのコンジットを備えています(一部のモデル)
ケーブル安全スプリング
ラコについて
Raco は、工業用および商業グレードの電気および電子製品を幅広く製造する Hubbell Incorporated ブランドです。 Hubbell Raco カタログは、高品質の電線管継手、電線管縮小ブッシュおよびワッシャー、ケーブル コネクタ、電気安全ボックス、および 耐候性ボックスカバーアクセサリー。 ブランドの 組積造ボックス 石積みの壁にスイッチやその他のデバイスを収容するために設計されています。 これらのUL認定ボックスは、溶接鋼構造を特徴としており、高い製造速度と大量の設計を保証し、それによってボックス内に追加の作業スペースを提供します。 4-1 / 2インチの最大バックノックアウトを備えたこれらの組積造ボックスは、最大22.5立方インチの設置容量を提供します。 これらの電気ボックスとコンジットフィッティングの広い範囲から、接地棒アクセサリと一緒に選択してください Raptor Supplies.