JOHNSON CONTROLS コンデンサーファン速度制御
ジョンソンコンデンサーファン速度制御は、空調および冷凍システムのコンデンサーファンの速度を調整するために使用されます。
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P66AAB-1C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥146,146 | |
A | P66BAB-5C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥260,612 | |
A | P66BAB-1C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥227,534 | |
B | P266ABA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥133,356 | |
B | P266ACA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥126,137 | |
B | P266BCA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥122,933 | |
B | P266BHA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥150,934 | |
B | P266BHA-2K | -40〜60度C | センサー依存。 P266SNR-1CまたはP266SNR-2Cを参照してください | ¥175,756 | |
B | P266AAA-100C | -40〜60度C | センサー依存。 P266SNR-1CまたはP266SNR-2Cを参照してください | ¥109,966 |
特徴
- これらの Johnson コンデンサー ファン速度コントロールは、アルミニウム ダイカスト / 亜鉛メッキ鋼のケース構造が特徴で、構造的な剛性と露出した表面の腐食に耐えます。
- ほこりや汚れから保護するために、NEMA1 / NEMA 3 エンクロージャで利用できます。
- これらの凝縮器ファン速度制御装置には、日光暴露の影響から保護するための UV 安定化ポリカーボネート カバーが付いています。
規格と承認
- UL
よくある質問
ジョンソンコンデンサーファン速度制御の周囲温度範囲は?
-40〜60℃。
ファン速度制御はエネルギー効率をどのように改善しますか?
冷却需要に基づいてファン速度を制御することにより、ファン速度制御はエネルギー消費を削減し、エネルギー効率を向上させます。 冷却需要が少ない場合は、ファンの速度を下げることができるため、エネルギー消費が抑えられます。 需要が増加購入に進む、ファンの速度を上げて需要に対応し、最適なパフォーマンスを確保できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- キーデュプリケーター
- ロータリースイッチ
- 油井ポンプモーター
- 振動タンブラー
- 懐中電灯
- 切削工具
- 機械加工用品
- 備品
- 合金鋼
- KILLARK ボディアウトレット1/2インチ
- MILWAUKEE 超硬カッターキット
- PARKER エアホースクイックカップリング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS プラスチックカート
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ単極照光式トグルスイッチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ブラス トランジション レデューシング ティー、ソケット x ソケット x フィプト
- SPEARS VALVES CLIC TOPプレミアムパイプハンガー
- RETRACTA-BELT シングルベルトレシーバーポスト
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex 多用途高耐久ニトリル手袋