入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファン速度制御 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜60度C |
コントロールボルト | 460/575 |
演算 | ファン速度制御 |
入力ボルトAC @ 60/50 Hz | 460/575 |
圧力 | センサー依存。 P266SNR-1CまたはP266SNR-2Cを参照してください |
ステータスインジケータ | なし |
UPC | 013263546116 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8537109070 |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P266ABA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥133,356 | |
P266ACA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥126,137 | |
P266BCA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥122,933 | |
P266BHA-100C | 40 Cへの-60 | - | ¥150,934 | |
P66AAB-1C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥146,146 | |
P66BAB-1C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥227,534 | |
P66BAB-5C | 40 Cへの-54 | 190〜250 PSI | ¥260,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。