HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 密閉型断路スイッチ
形式 | モデル | 長さ | アンプ | 定格電流 | 材料 | 最大HP | NEMAエンクロージャタイプ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLDS3SSRAC | 8.6 " | 30 | 30 A | ステンレス鋼 | - | 4X | 3 | 5 | ¥232,458 | |
A | HBLDS3SSR | 8.6 " | 30 | 30 A | ステンレス鋼 | - | 4X | 3 | 5 | ¥204,004 | |
A | HBLDS6SSRAC | 11.41 " | 60 | 60 A | ステンレス鋼 | - | 4X | 3 | 5 | ¥300,543 | |
A | HBLDS6SSR | 11.41 " | 60 | 60 A | ステンレス鋼 | - | 4X | 3 | 5 | ¥301,754 | |
B | FDS60 | 15.36 " | 60 | 60 A | バロックス | 40 | 4、4X、12K | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) | 3 | ¥316,535 | |
C | FDS30 | 15.36 " | 30 | 30 A | ステンレス鋼のハードウェアとValox | 20 | 4、4X、12K | 3 | 5 | ¥295,013 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプレーガンエクステンション
- 空気圧リレー
- ロータリースイッチ
- ドアランプ
- 油圧カートリッジバルブ
- 聴覚保護
- 特殊ヒーター
- 化学ポンプ
- フック
- 溶接棒とワイヤー
- PARKER 六角カップリング、ステンレス鋼
- DORMONT ガスコネクタ60インチ
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッドカッパー110
- VESTIL LAD-FMシリーズメザニンラダー
- THOMAS & BETTS 絶縁端子
- SPEARS VALVES CPVC パイプ フランジ バン ストーン スタイル、ASTM ソケット x DIN PN 10/16 穴あけ
- SIGNODE ワッシャー
- ALLEGRO SAFETY コンジット
- STEARNS BRAKES 331 シリーズ ブレーキ