VESTILLAD-FMシリーズメザニンラダー
Vestil LAD-FMシリーズメザニンラダーは、メザニン(中間階)のフロアと、保管室またはオフィスの上の内部スペースへのアクセスを提供します。
形式 | モデル | ベースの長さ | 崩壊した深さ | 高さ | 中二階の高さ | ステップ数 | ステップ間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-FM-60 | 42.25 " | 14.625 " | 91.63 " | 60 " | 7 | 8 5 / 8 " | ¥315,013 | 見積依頼
|
B | LAD-FM-72 | 49.75 " | 14.625 " | 103.63 " | 72 " | 8 | 9" | ¥357,664 | 見積依頼
|
C | LAD-FM-84 | 57.5 " | 14.8125 " | 115.63 " | 84 " | 9 | 9 3 / 8 " | ¥399,861 | 見積依頼
|
D | LAD-FM-96 | 65 " | 15 " | 127.63 " | 96 " | 10 | 9 5 / 8 " | ¥417,702 | 見積依頼
|
E | LAD-FM-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | ¥435,345 | 見積依頼
|
F | LAD-FM-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | ¥497,695 | 見積依頼
|
LAD-FMシリーズメザニンラダー
Vestil LAD-FMシリーズのはしごは、中二階や保管室やオフィスの上の内部スペースにアクセスするために使用されます。 それらは、溶接またはボルトオン取り付けを容易にする取り付けブラケットと統合されており、耐擦傷性のために粉体塗装仕上げが焼き付けられています。 これらのはしごは、固定された基礎のための踏み板のデザインと、優れた衝撃吸収のためのポリオンポリキャスターを備えています。
特徴
- ベスティルメザニンラダーは、固定された基礎と安定性のためのねじ山付きステップデザインを備えています。
- それらは取り付けブラケットと統合されており、溶接またはボルトオン取り付けを容易にし、優れた衝撃吸収のためのポリオンポリキャスターを備えています。
- これらの中二階はしごの車輪は、ラチェットで地面を転がり、はしごが所定の位置にロックされると、手すりが機械的に上昇位置に上がります。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
Vestilメザニンラダーにはコーティングが付いていますか?
はい、Vestilメザニンラダーには、さらに丈夫にするために青い仕上げの焼き付け粉体塗装が施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エポキシアプリケーターアクセサリー
- 危険位置制御ステーションスイッチ
- PVCおよびCPVCチューブ
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- プラスチック製のスナップオン
- 落下保護
- サンディングディスクとベルト
- 手押し車および手押し車付属品
- 燃焼試験
- レースウェイとアクセサリー
- LITTLE GIANT PUMPS フラッド冷却システム、120°F、115 V 定格電力
- PLATO はんだチップチゼル
- NOTRAX エステス132シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- SUPER-STRUT チャンネルハンガー
- WOODHEAD 130112シリーズスリップリング
- WOODHEAD 130099シリーズ コードグリップ
- SHUR-LINE エコノミーブラシ
- COOPER B-LINE Kwikwire シリーズ Y スタイル トグル終端
- AIRMASTER FAN エポキシコーティングされたウォッシュダウンバレルファン