PVCおよびCPVCチューブ| Raptor Supplies 日本

PVCおよびCPVCチューブ

フィルタ

形式モデル曲げ半径内部径長さマックス。 圧力外径SAEまたはメトリック壁の厚さ価格
AK3150-MM041"4 mm100ft。華氏250度で709 mmメトリック2.5 mm¥25,245
AK3150-MM061.5 "6 mm100ft。華氏250度で7011 mmメトリック2.5 mm¥27,140
AK3150-MM082"8 mm100ft。華氏250度で7013.5 mmメトリック2.75 mm¥32,376
AK3150-MM102.5 "10 mm100ft。華氏225度で7016 mmメトリック2.5 mm¥38,726
AK3150-MM123"12 mm100ft。華氏200度で7018 mmメトリック3 mm¥40,802
AK3150-MM194"19 mm100ft。華氏150度で7026 mmメトリック3.5 mm¥70,216
AK3150-24x506"1.5 "50ft。華氏100度で701-15 / 16」SAE1 / 4 "¥72,050
AK3150-32X508"2"50ft。華氏75度で702.5 "SAE1 / 4 "¥116,205
形式モデル曲げ半径内部径マックス。 圧力外径壁の厚さ価格
A1530-2505001"1 / 4 "華氏210度で701 / 2 "1 / 8 "¥14,613
A1530-3756251.5 "3 / 8 "華氏180度で705 / 8 "1 / 8 "¥16,847
A1530-5006872"1 / 2 "華氏150度で7013 / 16 "5 / 32 "¥23,676
A1530-6251002.5 "5 / 8 "華氏100度で701"3 / 16 "¥27,078
A1530-7501123"3 / 4 "華氏100度で701.25 "3 / 16 "¥31,552
A1530-1001374"1"華氏85度で701.375 "3 / 16 "¥39,444
A1530-1251755"1.25 "華氏85度で701.75 "1 / 4 "¥57,766
A1530-1502006"1.5 "華氏85度で702"1 / 4 "¥77,630
A1530-2002508"2"華氏70度で702.5 "1 / 4 "¥96,043
A1530-2252759"2.25 "華氏50度で702.75 "1 / 4 "¥134,552
A1530-25030010 "2.5 "華氏50度で703"1 / 4 "¥178,735
A1530-30035012 "3"華氏50度で703.5 "1 / 4 "¥204,881
KURIYAMA -

編組チューブ、ショアA:73

形式モデル曲げ半径硬度内部径マックス。 圧力外径壁の厚さ価格
AK3150-041"PVC1 / 4 "華氏250度で707 / 16 "3 / 32 "¥15,164
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "華氏225度で700.594 "0.109 "¥18,472
BK3150-051.5 "ショアA:735 / 16 "華氏250度で700.531 "0.109 "¥20,298
AK3150-082"PVC1 / 2 "華氏200度で703 / 4 "1 / 8 "¥25,504
AK3150-102.5 "ショアA:735 / 8 "華氏200度で700.891 "0.133 "¥36,146
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "華氏150度で701.031 "0.141 "¥41,811
AK3150-203"ショアA:731.25 "華氏125度で701.625 "0.185 "¥115,340
AK3150-163"PVC1"華氏125度で701.3 "0.15 "¥56,692
AK3150-243.5 "ショアA:731.5 "華氏100度で701-15 / 16」0.219 "¥144,174
形式モデル価格
ADC01-C010-G030¥137,091
見積依頼
ADC01-C015-G040¥258,362
見積依頼
ADC01-C007-G030¥132,984
見積依頼
ADC01-C005-G020¥47,899
見積依頼
ADC01-C030-G060¥586,020
見積依頼
ADC01-C020-G040¥898,983
見積依頼
形式モデル価格
ADC01-C040-A080¥248,444
見積依頼
ADC01-C007-A030¥32,415
見積依頼
ADC01-C005-A020¥24,639
見積依頼
ADC01-C030-A060¥311,647
見積依頼
ADC01-C060-A100¥579,295
見積依頼
ADC01-C020-A040¥134,854
見積依頼
ADC01-C015-A040¥60,659
見積依頼
ADC01-C080-A120¥912,104
見積依頼
ADC01-C010-A030¥36,485
見積依頼
形式モデル価格
ADC01-C005-B020¥36,842
見積依頼
ADC01-C007-B030¥44,373
見積依頼
ADC01-C015-B040¥70,121
見積依頼
ADC01-C030-B060¥443,934
見積依頼
ADC01-C020-B040¥243,402
見積依頼
ADC01-C010-B030¥48,477
見積依頼
ADC01-C060-B100¥926,591
見積依頼
ADC01-C080-B120¥1,128,351
見積依頼
KURIYAMA -

チュービング、ショアA:73硬度

形式モデル内部径マックス。 圧力外径温度。 範囲タイプ壁の厚さ価格
AGR023-0406X100黒味1 / 4 "55のプサイ3 / 8 "25〜150度FUV1 / 16 "¥7,454
AGR023-0608X100黒味3 / 8 "45のプサイ1 / 2 "25〜150度FUV1 / 16 "¥8,706
AGR023-0810X100黒味1 / 2 "30のプサイ5 / 8 "25〜150度FUV1 / 16 "¥10,637
AGR023-1216X100黒味3 / 4 "35のプサイ1"25〜150度FUV1 / 8 "¥35,814
B1PBK3クリア5 / 16 "華氏50度で707 / 16 "25度から150度F柔軟性1 / 16 "¥16,528
C1PBK4クリア1"華氏25度で701.25 "25度から150度F柔軟性1 / 8 "¥86,062
D4EGU9クリア5 / 16 "華氏55度で701 / 2 "25度から150度F柔軟性3 / 32 "¥27,897
E4EGV3クリア3 / 8 "華氏55度で705 / 8 "25度から150度F柔軟性1 / 8 "¥41,371
F4EGV5クリア1 / 2 "華氏40度で7011 / 16 "25度から150度F柔軟性3 / 32 "¥40,205
G4EGU5クリア3 / 16 "華氏55度で705 / 16 "25度から150度F柔軟性1 / 16 "¥14,131
H4EGU4クリア3 / 16 "華氏50度で701 / 4 "25度から150度F柔軟性1 / 32 "¥6,387
I4EGU7クリア1 / 4 "華氏58度で707 / 16 "25度から150度F柔軟性3 / 32 "¥24,356
J4EGV2クリア3 / 8 "華氏50度で709 / 16 "25度から150度F柔軟性3 / 32 "¥28,927
K4EGV6クリア1 / 2 "華氏45度で703 / 4 "25度から150度F柔軟性1 / 8 "¥55,250
L4EGV8クリア5 / 8 "華氏40度で707 / 8 "25度から150度F柔軟性1 / 8 "¥57,908
M4EGW2クリア7 / 8 "華氏30度で701.25 "25度から150度F柔軟性1 / 8 "¥78,527
KURIYAMA -

K010シリーズ透明PVCチューブ

形式モデル壁の厚さ内部径長さマックス。 圧力外径温度。 範囲抗張力価格
AK010-1220X1001 / 4 "クリア3 / 4 "100ft。華氏45度で701.25 "25度から150度F2200 PSI¥98,359
AK010-1624X1001 / 4 "クリア1"100ft。華氏35度で701.5 "25度から150度F2200 PSI¥112,875
BK010-3240X501 / 4 "クリア2"50ft。華氏20度で702.5 "25から150 F2175のプサイ¥101,632
AK010-2028X501 / 4 "クリア1.25 "50ft。華氏40度で701.75 "25度から150度F2200 PSI¥66,348
AK010-2432X501 / 4 "クリア1.5 "50ft。華氏35度で702"25度から150度F2200 PSI¥78,654
BK010-20241 / 8 "クリア1.25 "100ft。華氏20度で701.5 "25度から150度F2200 PSI¥61,178
AK010-0408X1001 / 8 "クリア1 / 4 "100ft。華氏60度で701 / 2 "25度から150度F2200 PSI¥18,045
BK010-2024X501 / 8 "ブルーティント1.25 "50ft。華氏20度で701.5 "25度から150度F2175のプサイ¥31,581
AK010-0709X1001 / 16 "クリア7 / 16 "100ft。華氏35度で709 / 16 "25度から150度F2200 PSI¥11,645
BK010-2430X503 / 16 "ブルーティント1.5 "50ft。華氏20度で701.875 "25度から150度F2175のプサイ¥58,299
AK010-1218X1003 / 16 "クリア3 / 4 "100ft。華氏40度で701.125 "25度から150度F2200 PSI¥64,727
AK010-1622X1003 / 16 "クリア1"100ft。華氏30度で703 / 8 "25度から150度F2200 PSI¥79,602
AK010-2026X503 / 16 "クリア1.25 "50ft。華氏30度で701.625 "25度から150度F2200 PSI¥49,431
AK010-1420X1003 / 16 "クリア7 / 16 "100ft。華氏35度で701.25 "25度から150度F2200 PSI¥69,262
AK010-0306X1003 / 32 "クリア3 / 16 "100ft。華氏60度で703 / 8 "25度から150度F2200 PSI¥9,367
AK010-1013X1003 / 32 "クリア5 / 8 "100ft。華氏35度で7013 / 16 "25度から150度F2200 PSI¥20,771
形式モデル曲げ半径内部径マックス。 圧力外径壁の厚さ価格
A410610-5711G1"1 / 4 "25のプサイ3 / 8 "1 / 16 "¥5,490
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20のプサイ1 / 2 "1 / 16 "¥7,588
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25のプサイ3 / 4 "1 / 8 "¥18,697
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20のプサイ7 / 16 "1 / 16 "¥6,109
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20のプサイ7 / 8 "1 / 8 "¥21,065
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10のプサイ5 / 8 "1 / 16 "¥9,305
A413510-5711G3"1"25のプサイ1.25 "1 / 8 "¥32,648
形式モデル価格
ADCAT-C040-G080¥828,362
見積依頼
ADCAT-C015-G040¥321,833
見積依頼
ADCAT-C010-G030¥194,571
見積依頼
ADCAT-C005-G020¥91,466
見積依頼
ADCAT-C030-G060¥463,661
見積依頼
ADCAT-C020-G040¥324,244
見積依頼
ADCAT-C007-G030¥192,528
見積依頼
形式モデル価格
ADCTM-C015-A040¥58,660
見積依頼
ADCTM-C010-A030¥48,708
見積依頼
ADCTM-C007-A030¥46,658
見積依頼
形式モデル曲げ半径内部径マックス。 圧力外径壁の厚さ価格
A410610-67421"1 / 4 "36のプサイ3 / 8 "1 / 16 "¥9,520
A411210-67421.75 "3 / 8 "26のプサイ1 / 2 "1 / 16 "¥13,455
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36のプサイ3 / 4 "1 / 8 "¥34,454
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45のプサイ5 / 8 "1 / 8 "¥29,191
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36のプサイ9 / 16 "3 / 32 "¥21,101
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30のプサイ7 / 8 "1 / 8 "¥42,893
A411810-67422.875 "1 / 2 "20のプサイ5 / 8 "1 / 16 "¥19,040
A4135210-67423"1"36のプサイ1.5 "1 / 4 "¥142,256
A413110-67423.25 "3 / 4 "26のプサイ1"1 / 8 "¥52,332
A4135110-67423.75 "1"28のプサイ3 / 8 "3 / 16 "¥98,310
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "¥15,070
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "¥8,013
A41939110-67425.5 "1.25 "24のプサイ1.625 "3 / 16 "¥136,928
A413510-67425.125 "1"20のプサイ1.25 "1 / 8 "¥60,235
A414010-67425.875 "1.5 "26のプサイ2"1 / 4 "¥208,611
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45のプサイ5 / 16 "1 / 16 "¥8,565
A414210-67429.375 "2"20のプサイ2.5 "1 / 4 "¥276,073
KURIYAMA -

チューブ、PVC

形式モデル内部径マックス。 圧力外径壁の厚さ価格
A4HL991 / 2 "華氏30度で705 / 8 "1 / 16 "¥20,856
B4HL971 / 4 "華氏55度で703 / 8 "1 / 16 "¥14,322
C4HL961 / 8 "華氏65度で701 / 4 "1 / 16 "¥8,810
D4HM023 / 4 "華氏35度で701"1 / 8 "¥17,552
E4HL983 / 8 "華氏45度で701 / 2 "1 / 16 "¥20,017
F4HM015 / 8 "華氏35度で703 / 4 "1 / 16 "¥6,993
形式モデル価格
ADCAT-C010-B030¥55,722
見積依頼
ADCAT-C007-B030¥53,689
見積依頼
ADCAT-C080-B120¥1,461,622
見積依頼
ADCAT-C005-B020¥29,403
見積依頼
ADCAT-C040-B080¥436,335
見積依頼
ADCAT-C060-B100¥934,394
見積依頼
ADCAT-C030-B060¥233,508
見積依頼
ADCAT-C020-B040¥103,186
見積依頼
ADCAT-C015-B040¥77,312
見積依頼
形式モデル価格
ADC06-C010-B030¥35,955
見積依頼
ADC06-C007-B030¥27,961
見積依頼
ADC06-C060-B100¥795,872
見積依頼
ADC06-C005-B020¥19,597
見積依頼
ADC06-C020-B040¥58,303
見積依頼
ADC06-C015-B040¥49,551
見積依頼
ADC06-C040-B080¥244,796
見積依頼
ADC06-C030-B060¥130,124
見積依頼
ADC06-C080-B120¥1,339,705
見積依頼
形式モデル価格
ADC17-C005-A020¥17,629
見積依頼
ADC17-C040-A080¥177,789
見積依頼
ADC17-C060-A100¥448,300
見積依頼
ADC17-C010-A030¥28,981
見積依頼
ADC17-C015-A040¥46,342
見積依頼
ADC17-C007-A030¥24,871
見積依頼
ADC17-C020-A040¥54,389
見積依頼
ADC17-C080-A120¥898,579
見積依頼
ADC17-C030-A060¥89,080
見積依頼
形式モデル価格
ADC17-C010-G030¥118,020
見積依頼
ADC17-C040-G080¥675,631
見積依頼
ADC17-C007-G030¥113,920
見積依頼
ADC17-C020-G040¥214,414
見積依頼
ADC17-C015-G040¥210,650
見積依頼
ADC17-C005-G020¥39,678
見積依頼
ADC17-C030-G060¥399,316
見積依頼
DIXON -

PVCチューブ

形式モデルアイテム価格価格
ACL1014強化チューブ¥591
見積依頼
ACL0608強化チューブ¥170
見積依頼
BCL0305強化チューブ¥8,792
見積依頼
BCL2432-50強化チューブ¥104,159
見積依頼
BCL0408強化チューブ¥22,361
見積依頼
BCL0406強化チューブ¥11,995
見積依頼
CBR2027強化チューブ¥170,095
見積依頼
BCL0812強化チューブ¥435
見積依頼
ACL0610強化チューブ¥360
見積依頼
BCL0507強化チューブ¥149
見積依頼
ACL1620強化チューブ¥802
見積依頼
BCL0810強化チューブ¥19,301
見積依頼
ACL1216強化チューブ¥608
見積依頼
CBR2431強化チューブ¥339,231
見積依頼
BCL2028-50強化チューブ¥99,382
見積依頼
ABR1218強化チューブ¥646
見積依頼
BICL2432管類¥44,461
見積依頼
BICL0812管類¥14,946
見積依頼
BICL0608管類¥5,525
見積依頼
BICL0406管類¥3,879
見積依頼
BICL1620管類¥27,597
見積依頼
DHC90RB管類¥2,131
見積依頼
ETC97RB管類¥1,380
見積依頼
BICL0810管類¥6,997
見積依頼
FLHC95RB管類¥4,484
見積依頼
形式モデル曲げ半径内部径長さマックス。 圧力外径壁の厚さ価格
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft。華氏250度で700.906 "0.203 "¥126,244
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft。華氏225度で701.196 "0.223 "¥197,769
AK7300-16X1003.5 "1"100ft。華氏225度で701.464 "0.232 "¥227,878
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft。華氏175度で701.75 "0.265 "¥212,412
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft。華氏175度で702"-¥235,866
AK7300-32X507"2"50ft。華氏150度で702.6 "0.3 "¥329,753
形式モデル壁の厚さ曲げ半径内部径長さマックス。 圧力外径抗張力タイプ価格
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft。華氏50度で701.86 "2175のプサイポリスプリング¥107,197
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft。華氏70度で701.61 "2175のプサイポリスプリング¥92,735
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft。華氏150度で700.46 "2200 PSIヘリカルワイヤー強化、柔軟性¥34,335
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft。華氏100度で700.6 "2200 PSIヘリカルワイヤー強化、柔軟性¥53,020
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft。華氏70度で701.031 "2200 PSIヘリカルワイヤー強化、柔軟性¥107,004
AK7160-160.149 "5"1"100ft。華氏70度で701.297 "2200 PSIヘリカルワイヤー強化、柔軟性¥134,463
AK7160-320.195 "8"2"50ft。華氏50度で702.39 "2175のプサイポリスプリング¥158,442
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft。華氏100度で703 / 4 "2200 PSIヘリカルワイヤー強化、柔軟性¥68,250
形式モデル価格
ADC06-C020-A040¥51,074
見積依頼
ADC06-C015-A040¥42,319
見積依頼
ADC06-C030-A060¥99,249
見積依頼
ADC06-C040-A080¥190,889
見積依頼
ADC06-C010-A030¥26,047
見積依頼
ADC06-C007-A030¥22,385
見積依頼
ADC06-C080-A120¥972,491
見積依頼
ADC06-C005-A020¥16,989
見積依頼
ADC06-C060-A100¥506,865
見積依頼
12