PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3/4 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
形式 | モデル | ケーブル径 | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|---|
A | CG606 | - | 0.75 " | 見積依頼
|
B | CG60945 | 0.5から0.55 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
B | CG60845 | 0.44から0.5 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
A | CG608 | 0.44から0.5 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
C | CG60890 | 0.44から0.5 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
C | CG61090 | 0.56から0.625 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
D | CG610 | 0.56から0.625 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
B | CG61245 | 0.67から0.75 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
E | CG61290 | 0.67から0.75 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
F | CG612 | 0.67から0.75 " | 3 / 4 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- アンギュラベアリング
- 医療用キャビネットアクセサリー
- モーター取り付けリング
- 油圧アキュムレータマウント
- ストレージロッカー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- トランスフォーマー
- パンプス
- 特殊ファンとアクセサリー
- ROCKWOOD レバーエクステンションフラッシュボルト
- CHAMPION COOLER スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- SIGNODE スチールストラップコンボツール
- RAE ステンシル、ヘルメットエリア
- APPROVED VENDOR カバーガラス付きペトリ皿
- BRADLEY シャワーヘッド
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブワッシャー
- DIXON シングルピンクランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-20 Un
- TB WOODS 六角Vベルト