HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 方向照光式トグル スイッチ、15A / 20A
3方向照明トグルスイッチ、15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems の超高耐久産業用シリーズ、3 方向照光式スイッチは、建設および産業用途で 2 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計と、負荷がオフの位置にあるときに信号を送信する LED インジケーターを備えています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を提供するために、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 さまざまなアイボリー色のスイッチからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 1極照光式トグルスイッチ 単一の場所から電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 腐食性キャビネット
- 消防ホースおよびハイドラントバルブアクセサリ
- エプロン
- キャビネットアクセサリー
- アクリルパネル
- 圧力および温度制御バルブ
- ドラムとバレルポンプ
- ナッツ
- 自動車曳航
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- WESTWARD てこバー
- CHICAGO FAUCETS 破壊行為耐性のあるエコノフロー スプレー アウトレット
- ELESA ローブノブ
- MJ MAY ロールストック、2フィートX2インチ
- SUPER-STRUT トラックサポート
- AIRMASTER FAN PLDXA シリーズ連続フランジからドラム溶接まで
- LABCONCO カーボンフィルター
- HUMBOLDT 温度計、K 型高精度熱電対
- WEG Tefc 三相フットマウント、冷却塔モーター
- BROWNING H300ベルト用QDブッシュ付きギアベルトプーリー