INGERSOLL-RAND SS3 ベアエアコンプレッサーポンプ、1 ステージ、ステンレススチール、1200 RPM
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
ボア径 | 2.75 " |
構造 | 鋳鉄 |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フライホイール径 | 12 1 / 2 " |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | CFM 10.3 |
HP | 3 |
潤滑が必要です | 有り |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
取り付けパターン | 13 "W x 15" D |
NPTアウトレット | 3 / 8 " |
シリンダーの数 | 2 |
溝の数 | 1 |
ステージ数 | 1 |
オイル容量 | 16.9オンス |
コンセント接続タイプ | NPT |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 13 " |
ポンプRPM | 1200 |
回転 | CCW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 4-13 / 64」 |
ストローク長 | 2" |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
バルブタイプ | 指 |
船の重量(kg) | 24.26 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
A.単段空気圧縮機は、二段空気圧縮機よりも少ないエネルギーを生成します。 この低エネルギー出力は、通常、特に短時間で手工具を実行するのに十分です。
A. シリンダーが取り外し可能なのでメンテナンスが容易です。
A. この Ingersoll Rand SS3 コンプレッサー ポンプはスプラッシュ潤滑を利用しており、可動部品に潤滑剤を継続的に供給します。 これは、一貫したパフォーマンスを維持し、磨耗を軽減するのに役立ちます。
A. 最大圧力 135 cfm で自由空気流量 10.3 psi が可能です。
A. オイル容量は16.9液量オンスです。
プロダクト | モデル | オイル容量 | ボア径 | フライホイール直径 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5ベア | 40オンス | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ¥197,894 | ||
TS5ベア | 40.64 fl。 オンス | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ¥569,349 | ||
2340 | 28液量オンス | 3インチ、1 3/4インチ | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ¥295,814 | ||
2545 | 74 fl。 オンス | 5インチ、2 3/4インチ | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ¥813,239 | ||
7100 | 2 1/2クォート | 5 1/2インチ、3インチ | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ¥1,187,424 | ||
2475 | 43オンス | 4 "、2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ¥437,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。