SPEEDAIREゼロロスコンデンセートドレン、パイロット操作
形式 | モデル | 深さ | 排水速度 | 高さ | マックス。 圧力 | インレットの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 6" | 230のプサイ | 2 | 3" | ¥123,194 | |
A | 13X518 | 6.125 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 7" | 230のプサイ | 2 | 2.5 " | ¥141,202 | |
A | 13X519 | 6.125 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 7" | 725のプサイ | 2 | 2.5 " | ¥244,321 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20 gpm @ 100 psi | 7" | 230のプサイ | 2 | 3" | ¥187,350 | |
B | 13X521 | 8.5 " | 1.64 gpm @ 100 psi | 8" | 230のプサイ | 3 | 4 5 / 16 " | ¥230,281 |
ゼロロスコンデンセートドレン、パイロット操作
Speedaireゼロロスドレンは、不要なオイルエマルジョン、水、その他の液体を取り除くために製造されています。 これらのドレンには、空気圧システムから凝縮液を排出するためにモジュラーソレノイドバルブに電力を供給する必要がある正確な時間を計算するためのソリッドステートロジック分析回路を備えた電子センサーが装備されています。 5.75、6.125、7、および8.5インチの深さで利用可能なこれらのゼロロスドレインの範囲から選択します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクト圧力スイッチ
- スプロケット
- 空気圧制御アクセサリ
- 灌漑用継手
- タップホルダー
- ベアリング
- ウェットモップスキージとバケット
- 電線管継手および付属品
- 緊急時への備え
- 屋内HIDフィクスチャ
- WM CASTER リジッドプレート衝撃吸収キャスター
- MASTER APPLIANCE ヒートブロワーエレメント
- APPROVED VENDOR 針、瀝青質材料
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ ワイヤ管理レール
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、フランジ付き、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3 インチ、プレーンエンド
- SPEARS VALVES CPVC ドレン廃棄物ベント継手 XNUMX 方向クリーンアウト、すべてのハブ
- SPEARS VALVES PVCEPDMトゥルーユニオンレトロフィットキット
- SECURALL PRODUCTS B1200 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- REELCRAFT シーブアセンブリ