入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゼロロスドレイン |
アンペアAC | 0.15 |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル容量 | 250mL |
深さ | 6.125 " |
排水速度 | 1.08 gpm @ 100 psi |
エンクロージャー | IP65 |
高さ | 7" |
Hz | 50/60 |
入口/出口 | 1/2 / 1/2 "NPT |
マックス。 圧力 | 725のプサイ |
ミン。 圧力 | 11.5のプサイ |
インレットの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 36〜180度F |
操作タイプ | パイロットが操作しました |
相 | 1 |
パイロット圧力 | 11.5から230へのpsi |
UPC | 190735601532 |
電圧 | 90から260Vへ |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | IE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。