エアコンプレッサーポンプ ガスボンベの充填、空気圧HVACシステムまたはツールの操作、タイヤの充填など、空気を動力源とするアプリケーションの空気を圧縮するために使用されます。 これらは、自動車、医療、食品および飲料、石油、製薬業界での使用に最適です。
インガソール·ランドは、空気、流体、エネルギー、特殊車両、および医療技術のマーケットリーダーであり、ヘビーデューティー産業アプリケーションのシリンダーに加圧空気を供給するためのエアコンプレッサーポンプを製造しています。 これらは
エアコンプレッサーポンプ 連続運転、構造強度、耐久性のための鋳鉄構造を持っています。 オーバーハングしたクランクシャフトが装備されており、ノイズのないスムーズな走行のために正確にバランスがとられています。
Ingersoll Rand TS5ベアエアコンプレッサーポンプは、垂直エアシリンダーに適合し、5hpモーターに接続されて、連続的な電気駆動の圧縮を行います。 Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプには、内部加熱を減らして効率を上げるための銅フィン付きインタークーラーを備えた2度のラジアルフィンを備えた360段の取り外し可能なシリンダーがあります。 Ingersoll Rand TS5往復ポンプのシリンダーは、メンテナンスとサービスを容易にするために、摩耗部品がほとんどない一体型のコネクティングロッドとクランクシャフトに取り付けられています。 Ingersoll Rand TS5ポンプの内部ギアとベアリングは、スプラッシュ潤滑を使用して潤滑され、オイルポンプの必要性を排除します。これにより、このコンプレッサーポンプは、オイルポンプを使用して潤滑されるエアコンプレッサーと比較して安価になります。 Ingersoll Rand TS5ポンプには、常に潤滑に十分なオイルを保持するためのオイル充填ポートもあります。 Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプは、体積効率と耐食性を向上させるために、ステンレス鋼のフィンガーバルブを備えたNPTアウトレットから圧縮空気を供給します。
これらのIngersollRandエアコンプレッサーポンプの広い範囲から選択し、3〜15hpの範囲の電力定格で利用できます。
用途:
Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプは、自動車サービス、ボディショップ、機械ショップ、生産および製造ライン、木工ショップ、洗車、一般的なメンテナンスおよび修理ショップ、農業農場など、さまざまな商業および産業アプリケーションで信頼性の高い圧縮空気供給を提供します。
特徴:
- Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプは、エアシリンダーを介して直接または間接的に使用するための加圧空気を提供する5hpモーターを使用して駆動されます。
- Ingersoll Rand TS5ポンプは、反時計回りに回転する精密にバランスの取れたフライホイールを使用して、オーバーハングしたクランクシャフトの速度変動を滑らかにし、静かな動作を保証します。
- IngersollRandTS5ポンプユニットの内部に汚染物質が入るのを防ぐためのインレットエアフィルターがあります。
- Ingersoll Rand TS5ポンプは、耐食性、耐久性、および過酷な使用による曲げ/破損を防ぐために、ステンレス鋼のフィンガーバルブを備えた鋳鉄構造になっています。
- このIngersollRandTS5往復ポンプには、2psiの最大空気圧で16.5cfmの空気を供給するための175段シリンダーがあります。
- その2ステージシリンダーは、作動温度を下げ、効率を改善し、ポンプの寿命を延ばすために、それらの間にフィンスタイルのインタークーラーを備えています。
- Ingersoll Rand TS5ポンプには、オイル充填ポートと、潤滑油を定期的に補充するためのオイルレベルサイトグラスが装備されています。
- Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプの内部コンポーネントは、スプラッシュ潤滑技術を使用して潤滑されます。 スプラッシュ潤滑とは、コネクティングロッドの大きい方の端を使用してオイルサンプからオイルをすくい取り、オイルミストや液滴を生成することにより、潤滑剤をシリンダーに上向きに飛ばすことです。 これらの油滴はベアリングを通過し、可動部品を潤滑します。
- Ingersoll Rand TS5コンプレッサーポンプには、加圧空気を供給するための0.5インチのNPT出口があります。
互換性のあるアクセサリ:
- メンテナンスキット: Raptor Supplies IngersollRandTS5を提供できます スタートアップ&メンテナンスキット 5年間の操作に必要なすべての部品と保護ツールを備えています。 Ingersoll Rand TSXNUMXメンテナンスキットは、工場が推奨する年次メンテナンスを提供し、最適なコンプレッサー性能を保証します。
- 低オイルガード:IngersollRandTS5エアコンプレッサーポンプには 低オイルガード これにより、オイルレベルが特定のしきい値を下回った場合にエアコンプレッサーが始動しなくなります。
- エアシリンダー&モーター:Ingersoll Rand TS5エアコンプレッサーポンプは、5hpモーターを使用して動力を供給され、加圧空気をエアシリンダーに貯蔵します。
基準と承認:
- Ingersoll Rand TS5エアコンプレッサーポンプは、環境衛生、ユーザーの安全性、および効率的なパフォーマンスを確保するために、ISO規格に準拠して製造されています。
インストール:
- Ingersoll Rand TS5 エアコンプレッサー ポンプ ユニットは工場で組み立てられた状態で出荷されます。 ただし、最高のパフォーマンスを得るには、フライホイール、バルブ、セレクター スイッチ、その他の部品をユーザーが調整または取り付けする必要がある場合があります。
- コンプレッサーポンプをしっかりと取り付けた後、電源用のモーターと圧縮空気を貯蔵するためのエアシリンダーに接続する必要があります。
- Ingersoll Rand TS5エアコンプレッサーポンプは、液体や潤滑剤なしで出荷されることに注意してください。 コンプレッサーポンプを始動するために、ユニットに適切なオイル/潤滑油を充填する必要があります。
よくある質問:
Q. Ingersoll Rand TS5ベアエアコンプレッサーポンプには他のバリエーションがありますか?
A. Ingersoll Rand TS5ベアエアコンプレッサーポンプには、ステージ数、電力定格、および出口サイズに応じて、いくつかのバリエーションがあります。 Raptor Supplies を備えたエアコンプレッサーポンプ(最大空気圧135 psi)を提供します 1 / 2インチ & 3 / 8インチ コンセントのサイズ。
Q. Ingersoll Rand TS5ベアコンプレッサーポンプはどこで製造されていますか?
A. Ingersoll Rand TS5 ベア コンプレッサー ポンプは、米国ケンタッキー州キャンベルズビルにある Ingersoll Rand の生産施設で製造されています。
Q. Ingersoll Rand TS5ベアコンプレッサーポンプを使用する際にユーザーが注意すべき安全ポイントは何ですか?
A.
- コンプレッサーポンプの周囲には、周囲から空気を吸い込むのに十分なスペースが必要です。
- 最適なパフォーマンスを得るには、理想的な動作温度を華氏32〜100度に維持してください。
- ポンプをエアシリンダーに取り付けるために必要な場合は、吊り上げ装置を使用してください。
- 長寿命を確保するために、コンプレッサーの吐出口にはフレキシブル配管を使用してください。
- 安全に操作できるように、ユニットを適切に接地してください。
- 適切なレベルの潤滑剤で操作しないでください。
- フライホイールの回転方向がモーターまたはベルトドライブカバーのマーキングと一致していることを確認してください。
Q.エアコンプレッサーポンプを購入する前に考慮しなければならない要素は何ですか?
A.
- ユーザーは、回転式または往復式のポンプが必要かどうか、およびアプリケーションが単段または多段の操作を必要とするかどうかを確認する必要があります。 多段ポンプは一般に、単段ポンプよりも高い加圧空気を生成します。
- また、エアコンプレッサーポンプの定格出力(馬力-hp)にも注意する必要があります。 馬力が高いほど、コストも高くなります。 したがって、アプリケーションの要件に応じて電力定格を選択してください。
- 特定のアプリケーションでは、特定の量の空気圧と空気流量が必要です。 空気圧縮機ポンプによって提供される最大空気圧と空気流の速度と量は、購入する前にアプリケーションと一致させる必要があります。 CFM(立方フィート/分)は、コンプレッサーが事前設定された圧力レベルで生成できる空気の最大量を示します。