エアコンプレッサーポンプ
エアコンプレッサーポンプは、ガスシリンダーにきれいな高圧空気を充填するなどの用途に圧縮空気を供給し、空気圧作動用の加圧されたきれいな空気を提供します。...続きを読む
エアコンプレッサーポンプ
形式 | モデル | ボア径 | 構造 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-40A | ¥989,102 | ||||||
B | R2-30A-P05 | ¥1,153,377 | ||||||
C | R2-30A-P01 | ¥533,198 | ||||||
D | R2-30A-P22 | ¥1,649,490 | ||||||
B | R2-30A-P02 | ¥1,042,784 | ||||||
C | R2-30A-P03 | ¥604,534 | ||||||
E | S-20 | ¥1,011,857 | 見積依頼 | |||||
F | CHPMOA02 | - | 見積依頼 |
エアコンプレッサーポンプ
形式 | モデル | RPM | ボア径 | 溝の数 | バルブタイプ | ホイール直径 | オイル容量 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WD23 | ¥704,671 | |||||||||
B | Q0106001AJ | ¥357,796 | |||||||||
B | Q0306001AJ | ¥706,133 | |||||||||
C | 1WD24 | ¥1,475,128 | |||||||||
B | Q0206001AJ | ¥725,640 | |||||||||
D | RV2-15A-P02 | ¥479,251 | |||||||||
E | R2-30A-P10 | ¥2,031,848 | 見積依頼 | ||||||||
F | RV2-15A-P04 | ¥1,206,517 | 見積依頼 |
スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
空気圧縮機ポンプ、スプラッシュ潤滑
Speedaire スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプは、電動工具や機器に圧縮空気を供給します。 これらの 3 段ポンプは、特にエアコンプレッサーのサービス用に設計された、ベースプレートまたはタンクへの取り付けに適しています。 4/3、8/1.25、1、2/XNUMX インチ NPT サイズからお選びいただけるエアコンプレッサー ポンプの中からお選びください。
Speedaire スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプは、電動工具や機器に圧縮空気を供給します。 これらの 3 段ポンプは、特にエアコンプレッサーのサービス用に設計された、ベースプレートまたはタンクへの取り付けに適しています。 4/3、8/1.25、1、2/XNUMX インチ NPT サイズからお選びいただけるエアコンプレッサー ポンプの中からお選びください。
スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、タイプ 30 の鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームがあり、連続運転とポンプ寿命の延長を目的に設計されています。 これらのポンプは、二段往復式空気圧縮機を備えているため、重負荷の産業用途に使用されます。 これらには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフト、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供する耐久性のある鋳鉄製ポンプ、および動作温度を下げてポンプ寿命を向上させる 100% 銅フィン付きインタークーラーが装備されています。 幅広い Ingersoll-Rand ポンプからお選びいただけます。圧力バリエーションは 135 および 175 PSI です。 Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、タイプ 30 の鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームがあり、連続運転とポンプ寿命の延長を目的に設計されています。 これらのポンプは、二段往復式空気圧縮機を備えているため、重負荷の産業用途に使用されます。 これらには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフト、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供する耐久性のある鋳鉄製ポンプ、および動作温度を下げてポンプ寿命を向上させる 100% 銅フィン付きインタークーラーが装備されています。 幅広い Ingersoll-Rand ポンプからお選びいただけます。圧力バリエーションは 135 および 175 PSI です。 Raptor Supplies.
周囲空気ポンプ、0 ~ 10 cfm、0 ~ 15 PSI、3/4 馬力、シュレーダー、9821
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9821 シュレーダー付き | CN8FCG | ¥265,710 |
エアコンプレッサーポンプ
エアコンプレッサーポンプとは何ですか?
エアコンプレッサー ポンプは、空気を圧縮して空気タンクまたは空気動力工具に供給する機能を果たします。 ポンプを作動させるには、ベルトと連動するフライホイールが必要です。 これらのコンプレッサー ポンプは、加圧空気の形でエネルギーを蓄えます。 空気を圧縮して少量にし、圧縮空気を目的の用途に使用します。
Raptor Supplies Ingersoll-Rand、Speedaire などのブランドの幅広いエアコンプレッサー ポンプを提供しています。 チャンピオン. インガソール・ランド スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプには、均一かつ静かに動作するように正確にバランスがとれたオーバーハング クランクシャフトが装備されています。 これらの耐久性のある鋳鉄製ポンプは、15000 時間以上のトラブルのないサービスを提供し、動作温度を下げてポンプ寿命を延ばす銅フィン付きインタークーラーを備えています。 スピードエア エアコンプレッサーポンプは工場で徹底的にテストされ、承認されています。 これらのポンプは、鋳鉄製のファンタイプのフライホイールを備えており、「サイクロン」エアブラストを強制的に送り、深いフィン付きシリンダーとマルチフィン付き銅管インタークーラーをさらに冷却します。 100 ~ 220 psi の圧力定格の幅広いエアコンプレッサー ポンプからお選びください。
あなたが使用します
エアコンプレッサー ポンプは、サンドブラスト、ドライクリーニング、洗車、空調、冷凍に加えて、機械工場や車体工場での穴あけ、釘打ち、研削、塗装作業にも使用されます。 発電所、浄水場、製造業、塗装工場、灌漑目的にも最適です。
特徴
Speedaire スプラッシュ潤滑剤付き エアコンプレッサーポンプ:
- これらのエアコンプレッサー ポンプは、80/20 デューティ サイクルで連続的に空気を供給しながら、オン/オフを繰り返すように設計されています。
- サイトゲージ付きのオイルリザーバーが付いています。
チャンピオン スプラッシュ潤滑剤付き エアコンプレッサーポンプ:
- Champion のスプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプは、冷却を向上させる鋳鉄シリンダーと軽量アルミニウム合金ピストンを備えています。
- XNUMX つのコンプレッション リングとオイル コントロール リング、および高密度、高シリコン、ダイカスト アルミニウム合金コンロッドが付属しています。
- これらのポンプには、体積効率を高めるためのスチールリードタイプバルブが装備されています。
- これらのエアコンプレッサー ポンプには、高効率、高エネルギーと電力密度、長寿命を保証する高精度のバランスのとれたフライホイールが備わっています。
- ダクタイル鋳鉄製のオーバーハングクランクシャフトは、正確にバランスのとれた設計を採用しており、スムーズかつ静かに動作します。
- ユーザーの利便性を考慮して、オイルレベルサイトゲージが付いています。
Ingersoll-Rand スプラッシュ潤滑済み エアコンプレッサーポンプ:
- これらのエアコンプレッサー ポンプには、連続運転とポンプ寿命の延長のために設計されたタイプ 30 鋳鉄シリンダー、ヘッド、フレームが備わっています。
- 二段往復式空気圧縮機を備えているため、過酷な産業用途に使用されます。
- これらのポンプは、XNUMX つの低圧シリンダーと高圧シリンダーの間にフィン付きスタイルのインタークーラーを備えており、ポンプの第 XNUMX 段と第 XNUMX 段の間の空気の動作温度を下げます。
動作メカニズム
エアコンプレッサー ポンプは空気を圧縮して小さな体積にし、圧縮された空気は貯蔵タンクに保管されます。 空気が解放されると、加圧空気の運動エネルギーをさまざまな用途に使用できます。 通常、圧力制限が設定されており、空気が希望の制限を下回ると、コンプレッサーが計画的に空気を加圧します。 コンプレッサーポンプは自動的に作動し、連続的かつ中断のない運転が可能です。 エアコンプレッサーポンプは、往復ピストン動作または回転ポンプ動作によって動作します。
規格と承認
エアコンプレッサーポンプは ISO 規格に従って製造されており、環境衛生の向上、ユーザーの安全性、およびパフォーマンスの向上を保証します。
よくある質問
エアコンプレッサーに水が入ったらどうなりますか?
すべてのエアコンプレッサーのタンクには常に少量の水が入っています。 熱い空気が冷たいタンクに当たり、冷却されると水が生成されます。 乾いた研磨剤は濡れても流れません。 湿った空気を冷却して水を除去する必要があります。
エアコンプレッサーのオイルはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?
潤滑済みのレシプロまたはロータリーベーンエアコンプレッサーをお使いの場合、正常に動作し続けるために四半期ごとに交換する必要があります。 ロータリー スクリュー コンプレッサーの場合、使用するオイルの種類に応じて、4000 ~ 8000 時間の使用後にオイルを交換する必要があります。
エアコンプレッサーポンプはどれくらいの頻度でメンテナンスを行う必要がありますか?
答えは、ユニットの使用頻度によって異なります。 コンプレッサーを時々稼働させる場合は、年に一度のサービスで問題ありません。 コンプレッサーを定期的に実行している場合は、四半期ごとのサービスが必要になる場合があります。
詳細はこちら
- はんだ付け
- エンジン
- 高圧洗浄機および付属品
- ぼろきれとワイプ
- 溶接用薬品
- スチームテーブルフードパンカバー
- タップボルト
- サンディングディスクキット
- クランプセット
- スクエアスタンドオフ
- ELESA 凹型プルハンドル
- INNOVATIVE COMPONENTS リングステンレス鋼が付いているボタンハンドルロックピン
- WEARWELL 545シリーズ、モジュラー排水マット
- AKRO-MILS 30292 アクロビン スーパーサイズビン
- FERVI ホットエアガン
- BAUSCH + LOMB ヘイスティングス トリプレット ルーペ
- WATERSAVER FAUCET COMPANY グースネック実験用蛇口
- NIBCO 小型自動カートリッジ
- SCS 帯電防止テーブルマットとシート
- CLEVELAND ワッシャー