SPEEDAIRE エアコンプレッサー ポンプ、スプラッシュ潤滑式
Speedaire スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプは、空気の吸引と圧縮に最適です。 これらのポンプユニットはエアシリンダー内に保管されており、電動工具、製造、自動車整備、農業用途に適しています。
形式 | モデル | 全体の深さ | ボア径 | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | バルブタイプ | HP | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40KH94 | 8.5 " | 2-9 / 16」 | パウダーコーティング | 10.5 " | 7" | リード | 1/2, 3/4, 1 | 115のプサイ | ¥114,112 | |
B | 5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 "、2" | 塗られた緑 | 17.437 " | 14.187 " | ディスク | 1/2 | 125のプサイ | ¥127,264 | |
C | 2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135のプサイ | ¥101,808 | |
C | 2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135のプサイ | ¥124,665 | |
D | 40KH93 | 12-39 / 64」 | 1.75 " | パウダーコーティング | 15 13 / 32 " | 21 45 / 64 " | リード | 4、5 | 175のプサイ | ¥271,394 | |
E | 40KH92 | 14 " | 2.75 " | パウダーコーティング | 13 " | 20 " | リード | 4、5 | 140のプサイ | ¥152,366 | |
F | 5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 24.75 " | 18 " | リード | 7.5 | 175のプサイ | ¥366,483 | |
F | 5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 22.25 " | 18 " | リード | 5 | 175のプサイ | ¥426,559 | |
G | 5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 21.5 " | 25 " | リード | 10 | 175のプサイ | ¥664,030 | |
G | 4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175のプサイ | ¥845,686 |
空気圧縮機ポンプ、スプラッシュ潤滑
Speedaire スプラッシュ潤滑式エアコンプレッサー ポンプは、電動工具や機器に圧縮空気を供給します。 これらの 3 段ポンプは、特にエアコンプレッサーのサービス用に設計された、ベースプレートまたはタンクへの取り付けに適しています。 4/3、8/1.25、1、2/XNUMX インチ NPT サイズからお選びいただけるエアコンプレッサー ポンプの中からお選びください。
動作メカニズム
- これらのコンプレッサーには、入口バルブと出口バルブ、および反時計回りに回転するフライホイールが付いています。
- フライホイールが回転購入に進む、吸気ポートから空気が吸い込まれ、フライホイールとケーシングの間に空気が閉じ込められます。
- フライホイールが回転して回転し続けると、フライホイール間の空気の体積が減少し、圧縮が発生します。
- 次に、圧縮空気は出口バルブを通って貯蔵タンクに押し出されます。
特徴
- 構造剛性と高い機械的強度を実現する鋳鉄構造が特徴です。
- これらのポンプにはスプラッシュ潤滑があり、追加の機器が不要です。
- ステンレス鋼またはスウェーデン鋼のリード/ディスクバルブを備えており、体積効率とポンプ効率を確実に高めます。
- これらの Speedaire エアコンプレッサーには、優れたバランスと振動減衰のためのフライホイールが装備されています。
- 1 段と 2 段のバリエーションがあります。
よくある質問
1段と2段の空気圧縮機の違いは何ですか?
1 段エアコンプレッサーと 2 段エアコンプレッサーの基本的な違いは、圧縮段数です。 1段圧縮機では空気を2回圧縮しますが、XNUMX段圧縮機ではXNUMX回圧縮(圧力をXNUMX倍にする)します。
エアコンプレッサーポンプを購入する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- ユーザーは、往復式ポンプが必要か回転式ポンプが必要か、またアプリケーションで単段操作が必要か多段操作が必要かを確認する必要があります。
- また、エアコンプレッサーの出力定格を馬力 (hp) で確認する必要もあります。 馬力が高くなるとコストも高くなります。 したがって、アプリケーション要件に応じて電力定格を選択してください。
- 特定のアプリケーションでは、特定の量の空気圧と空気流量が必要です。 購入する前に、エアコンプレッサーポンプが提供する最大空気圧と気流の速度と量をアプリケーションに一致させる必要があります。 CFM (立方フィート/分) は、コンプレッサーが設定された圧力レベルで生成できる最大空気量を表します。
これらの Speedaire エアコンプレッサー ポンプの最大動作圧力はどれくらいですか?
これらのエアコンプレッサーは、115 ~ 175 psi の範囲の圧力で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水と蒸気のボイラー
- ウインチとウィンチバーを固定します
- フォークリフトリフティングビームとフック
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- ユーティリティカートアクセサリー
- コンベヤー
- エアフィルター
- エンジン
- フードサービス機器および機器
- 電気ヒーターおよび付属品
- LAB SAFETY SUPPLY 標準注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- WILTON TOOLS Cクランプ
- RUBBERMAID ゴミ箱トップ、32ガロン、Lldpe
- ZURN フットペダル、ブランドZurnに適合
- APPROVED VENDOR 3 "トライクローバー互換継手同心レデューサー
- ANVIL 炭素鋼 90 度肘
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 真鍮の茎
- DAYTON ディフューザーアセンブリ
- CONDOR 取り外し可能なフード付きレインスーツ 3 点、PVC、厚さ 4 ミル、イエロー
- WEG ACBシリーズ キャップ