SPEEDAIRE 40KH94 エアコンプレッサーポンプ 115 psi 1400 rpm
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
平均ポンプ寿命 | 5000時間 |
ボア径 | 2-9 / 16」 |
構造 | 鋳鉄 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 1.3、1.6、1.9 |
HP | 1/2, 3/4, 1 |
潤滑タイプ | スプラッシュ |
マックス。 圧力 | 115のプサイ |
取り付けパターン | 3-1/8"W x 4-5/8"D |
NPTアウトレット | 1 / 2 " |
シリンダー数 | 1 |
ステージ数 | 1 |
オイル容量 | 8オンス |
全体の深さ | 8.5 " |
全体の高さ | 10.5 " |
全幅 | 7" |
ポンプRPM | 820、1135、1425 |
回転 | CCW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 2-7/8", 3-61/64", 4-61/64" |
ストローク長 | 1-13 / 32」 |
UPC | 190735624739 |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
バルブタイプ | リード |
船の重量(kg) | 7.31 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | ボア径 | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | バルブタイプ | HP | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135のプサイ | ¥101,808 | ||
2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135のプサイ | ¥124,665 | ||
4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175のプサイ | ¥845,686 | ||
5F566 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 24.75 " | 18 " | リード | 7.5 | 175のプサイ | ¥366,483 | ||
5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 "、2" | 塗られた緑 | 17.437 " | 14.187 " | ディスク | 1/2 | 125のプサイ | ¥127,264 | ||
5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 22.25 " | 18 " | リード | 5 | 175のプサイ | ¥426,559 | ||
5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 21.5 " | 25 " | リード | 10 | 175のプサイ | ¥664,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。