HUBBELLOCK ロッキングフランジ型インレット
形式 | モデル | アンプ | 色 | IP評価 | 材料 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL20418 | 20 @ 250V / 30 @ 600V | ブラック | 30 | フェノール/鋳造アルミニウム | 4、4X、12 | ¥54,266 | |
B | HBL3768 | 50 | メタリック | 20 | リフトカバー/ Rynite付きスチールケーシング | 4X、12 | ¥62,638 | |
C | HBL3775 | 50 | メタリック | 20 | スチール/ライナイト | 4X、12 | ¥51,548 |
フランジ付きインレットのロック
Hubbellock のフランジ付きロックインレットは、エンクロージャまたはパネルの側面に取り付けられ、デバイスに電力を供給します。 これらのインレットは、損傷に強く、一貫して確実な接続を提供する成型雄型コンタクトを備えています。 これらのロッキングインサートは、最大限の強度と保護を実現する金属フランジ付きケーシングを備えています。 一部のモデルは、湿気や埃から保護するために金属製のバネ式カバーと統合された絶縁非金属ハウジングを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 計装マニホールドバルブ
- 消防および救助ファンの付属品
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- 消火栓およびホースラックゲートバルブ
- プラスチックロール
- 販売
- エアフィルター
- バッグとバッグアクセサリー
- 燃焼試験
- バラスト
- YOKE ファウンドリフック
- TRACERLINE UVリーク検出色素、1ガロンサイズ
- COOPER B-LINE タイプ12AW14オペレーターエンクロージャー
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Qmax プローブ、Rox qPCR ミックスなし
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング IPS 下水道アダプター、ソケット x スピゴット
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号80
- Stafford Mfg 標準シリーズ 止めねじタイプ ステンレス製メートル軸カラー
- MECHANIX M-Pact マルチカム タクティカル耐衝撃性グローブ
- TSUBAKI コンベヤ・ドライブシリーズ 標準ローラバイピッチスプロケット Bタイプ
- BROWNING TGC60シリーズ 単列スプロケット