SPEEDAIRE 5F566 エアコンプレッサーポンプ 2段
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
ボア径 | 4-3/4", 2-1/2" |
構造 | 鋳鉄 |
終了 | ブラックパウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 25.1 |
HP | 7.5 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
取り付けパターン | 8-3 / 4 "W x 5-3 / 4" D |
NPTアウトレット | 1 / 2 " |
シリンダー数 | 2 |
ステージ数 | 2 |
オイル容量 | 2qt。 |
全体の深さ | 16.5 " |
全体の高さ | 24.75 " |
全幅 | 18 " |
ポンプRPM | 1020 |
回転 | CCW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 4-31 / 64」 |
ストローク長 | 3" |
バルブ材質 | ステンレス鋼 |
バルブタイプ | リード |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 67.31 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | ボア径 | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | バルブタイプ | HP | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WGX6 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 2 | 135のプサイ | ¥101,808 | ||
2WGX7 | 10.25 " | 2.75 " | ブラックパウダーコーティング | 11.25 " | 7" | - | 3 | 135のプサイ | ¥124,665 | ||
4B248 | 19.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 24.5 " | 28.375 " | - | 15 | 175のプサイ | ¥845,686 | ||
5FTU0 | 8.187 " | 2-3 / 8 "、2" | 塗られた緑 | 17.437 " | 14.187 " | ディスク | 1/2 | 125のプサイ | ¥127,264 | ||
5Z404 | 16.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 22.25 " | 18 " | リード | 5 | 175のプサイ | ¥426,559 | ||
5Z405 | 18.5 " | 4-3/4", 2-1/2" | ブラックパウダーコーティング | 21.5 " | 25 " | リード | 10 | 175のプサイ | ¥664,030 | ||
40KH92 | 14 " | 2.75 " | パウダーコーティング | 13 " | 20 " | リード | 4、5 | 140のプサイ | ¥152,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。