SPEEDAIRE エアコンプレッサー ポンプ
形式 | モデル | RPM | ボア径 | 溝の数 | バルブタイプ | ホイール直径 | オイル容量 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,671 | |
B | Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥357,796 | |
B | Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥706,133 | |
C | 1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,475,128 | |
B | Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥725,640 | |
D | RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥479,251 | |
E | R2-30A-P10 | 890 RPM | 3.25 "6.25" | 3 | ディスク | 22 " | 1.58ガロン。 | 1.25 | 27.25 " | ¥2,031,848 | 見積依頼
|
F | RV2-15A-P04 | 1045 RPM | 2.5 "、4.62" | 2 | リード | 19 " | 1ガロン。 | 0.75 " | 21.12 " | ¥1,206,517 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンポーネントの排出
- リキッドタイトコンジット
- カップブラシ
- ルーフカーブアダプター
- ヘッド圧力制御
- 熊手と栽培ツール
- つや消し
- 天井タイルと断熱材
- メールボックスと投稿
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- NICHOLSON ファイルハンドルのネジ、プラスチック
- EREM ラジオペンチ5-3 / 4 1-5 / 16ジョー
- APPROVED VENDOR シート、ナイロン、ブラック
- JOHNSON CONTROLS 水調整バルブ
- MEGAPRO ShaftLokシリーズスクエアインサートビット
- KLEIN TOOLS 交換用ケーブルカッターヘッド
- APOLLO VALVES 16シリーズ汎用圧力逃がし弁
- SPEARS VALVES 矢印インジケータ付き PVC スイングチェックバルブ、FKM
- BULLDOG ボルトオンラウンドトレーラージャッキ、フレーム
- DAYTON 六角頭ねじ