SPEEDAIRE RV2-15A-P04 エアコンプレッサーポンプ、スプラッシュ潤滑、2 ステージ、15 hp、34.8 Psi で 49/175 Cfm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
ボア径 | 2.5 "、4.62" |
接続タイプ | NPT |
構造 | 鋳鉄 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
シリンダー数 | 4 |
溝の数 | 2 |
ステージ数 | 2 |
オイル容量 | 1ガロン。 |
コンセントサイズ | 0.75 " |
全体の深さ | 21.12 " |
全体の高さ | 24.87 " |
全幅 | 25 " |
出力 | 15馬力 |
回転 | CCW |
RPM | 1045 RPM |
ストローク長 | 3" |
バルブタイプ | リード |
ホイール直径 | 19 " |
船の重量(kg) | 113.4 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | RPM | ボア径 | 溝の数 | バルブタイプ | ホイール直径 | オイル容量 | コンセントサイズ | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-30A-P10 | 890 RPM | 3.25 "6.25" | 3 | ディスク | 22 " | 1.58ガロン。 | 1.25 | 27.25 " | ¥2,031,848 | 見積依頼
| |
1WD23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,671 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥357,796 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥725,640 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥706,133 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥479,251 | ||
1WD24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,475,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。