承認済みベンダーシート、ナイロン、ブラック
形式 | モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2XNU3 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥13,733 | |
A | 2XNT8 | 12 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥4,154 | |
A | 2XNU8 | 12 " | 2" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥53,994 | |
A | 2XNT9 | 12 " | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥6,540 | |
A | 2XNU2 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥12,231 | |
A | 2XNU5 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥20,519 | |
A | 2XNU6 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥26,534 | |
A | 2XNV5 | 24 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥26,224 | |
A | 2XNY4 | 24 " | 1.5 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥171,476 | |
A | 2XNY2 | 24 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥86,034 | |
A | 2XNX9 | 24 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥51,856 | |
A | 2XNX4 | 24 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 24 " | ¥8,718 | |
A | 2XNV7 | 24 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥40,207 | |
A | 2XNV9 | 24 " | 1.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥86,034 | |
A | 2XNY1 | 24 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥63,087 | |
A | 2XNV3 | 24 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥14,039 | |
A | 2XNX7 | 24 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥26,719 | |
A | 2XNV1 | 24 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥6,978 | |
A | 2XNY7 | 48 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 24 " | ¥26,613 | |
A | 2XNZ2 | 48 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥107,958 | |
A | 2XNY8 | 48 " | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥44,444 | |
A | 2XNW2 | 48 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥7,722 | |
A | 2XNZ3 | 48 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥125,181 | |
A | 2XNY9 | 48 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥51,359 | |
A | 2XNY6 | 48 " | 0.063 " | +/- 0.005 " | 24 " | ¥14,885 | |
A | 2XNW9 | 48 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥80,558 | |
A | 2XNW7 | 48 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥53,596 | |
A | 2XNX3 | 48 " | 2" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥214,185 | |
A | 2XNX2 | 48 " | 1.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥171,476 | |
A | 2XNW5 | 48 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥26,719 | |
A | 2XNW4 | 48 " | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥24,218 | |
A | 2XNZ4 | 48 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥171,476 | |
A | 2XNZ5 | 48 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 24 " | ¥208,239 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ベースボードヒーターアクセサリー
- 耐熱手袋
- ファンガード
- スパークしないツールセット
- プラグおよびコネクタブーツ
- 機械加工用品
- 圧力および温度制御バルブ
- マーキングツール
- テストポンプ
- 溶接洗浄
- APPROVED VENDOR ハンマー/レンチツールホルダー
- LIFT-ALL 牽引ストラップ、20フィート
- APPROVED VENDOR ビームクランプ
- ACROVYN エンドキャップ、ホワイト、アクロビン
- MERSEN FERRAZ リミッターPDバックアップヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-18 Unef
- VOLLRATH ヒンジ
- HUMBOLDT 抵抗針
- SMC VALVES Pseシリーズ圧力スイッチ