入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ブラック |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | 押し出しナイロン6/6 |
材料タイプ | 標準グレード |
動作温度 範囲 | -40度から210度F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
厚さ | 0.125 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XNT9 | 12 " | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥6,540 | |
2XNU2 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥12,231 | |
2XNU3 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥13,733 | |
2XNU5 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥20,519 | |
2XNU6 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥26,534 | |
2XNU8 | 12 " | 2" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥53,994 | |
2XNV1 | 24 " | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | ¥6,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。