CHAMPION BVAエアコンプレッサーポンプ1ステージ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
ボア径 | 2.375 " |
構造 | 鋳鉄 |
終了 | 塗られた緑 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 2.9、5.8 |
HP | 1-1 / 2、2 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
取り付けパターン | 4 "W x 3/8" D |
NPTアウトレット | 3 / 8 " |
シリンダー数 | 2 |
ステージ数 | 1 |
オイル容量 | 16オンス |
全体の深さ | 10.25 " |
全体の高さ | 11 11 / 32 " |
全幅 | 23.437 " |
ポンプRPM | 731、929 |
回転 | CCW |
シーブサイズ@ 1725 RPM | 4-1/4", 5-1/4" |
ストローク長 | 2" |
バルブ材質 | スウェーデン鋼 |
バルブタイプ | ディスク |
船の重量(kg) | 22.98 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。