HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ インレット、3 / 4 極、ブラック
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | ボディ材質 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B5W | 347/600 | 20 | ザイテル101ナイロン | 347 / 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 4 | ¥68,478 | |
A | HBL560B5W | 347/600 | 60 | ザイテル101ナイロン | 347 / 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 4 | ¥149,053 | |
A | HBL530B5W | 347/600 | 30 | ザイテル101ナイロン | 347 / 600 VAC | #12-#10 AWG | 30 A | 10 | 4 | ¥110,995 | |
B | HBL420B5W | 600 | 20 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 3 | ¥48,817 | |
B | HBL430B5W | 600 | 30 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #12-#10 AWG | 30 A | 20 | 3 | ¥93,557 | |
A | HBL5100B5W | 600 | 100 | ザイテル801ナイロン | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 30 | 4 | ¥264,770 | |
B | HBL4100B5W | 600 | 100 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | 3 | ¥215,213 | |
B | HBL460B5W | 600 | 60 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 3 | ¥146,703 |
防水ピンおよびスリーブインレット、3 / 4 極、黒
Hubbell 配線デバイス - Kellems ピン & スリーブ インレットは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらのオスインレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるための熱硬化性リテーナとネオプレン シーリング ガスケットを備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、水密シールを提供するガスケット付きシーリング リングと、信頼性の高い電気接続を実現する固体一体型インレット ピンを備えています。 これらの黒色、三相、3V および 600 / 347V インレットの幅広い製品からお選びください。電流定格は 600、20、30、60A です。
Raptor Supplies また、提供しています 125V ピンおよびスリーブインレット 125V の電圧定格を必要とする単相動作用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツイストロックコネクタ
- 化学中和剤
- 電気制御パイロットライト
- 電気的に作動するダイヤフラムバルブ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 呼吸器の
- 空気の動き
- 電気ヒーターおよび付属品
- 潤滑剤
- APPROVED VENDOR 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- NORTON ABRASIVES 繊維強化丸鋸研磨カットオフホイール
- MAYHEW TOOLS ダイ分離バー
- AME INTERNATIONAL トルクレンチキット
- HOFFMAN Proline シリーズ タイプ 12 音声データ フレーム
- GRUVLOK 亜鉛メッキEガスケットフランジ
- SPEARS VALVES PVC MDW P502 低減組み合わせ Y および 1/8 ベンド、すべてのハブ
- SMC VALVES リリーフレギュレーター
- NIBCO ハーネス
- BALDOR / DODGE HE 鉱山用翼プーリー