入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブインレット |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | ブラック |
定格電流 | 60 A |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
HP | 15 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
温度範囲 | 75〜-40度C |
タイプ | インレット |
電圧 | 347/600 |
定格電圧 | 347 / 600 VAC |
ワット数 | 36000 |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | ボディ材質 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4100B5W | 600 | 100 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | 3 | ¥215,213 | |
HBL420B5W | 600 | 20 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 3 | ¥48,817 | |
HBL430B5W | 600 | 30 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #12-#10 AWG | 30 A | 20 | 3 | ¥93,557 | |
HBL530B5W | 347/600 | 30 | ザイテル101ナイロン | 347 / 600 VAC | #12-#10 AWG | 30 A | 10 | 4 | ¥110,995 | |
HBL460B5W | 600 | 60 | ザイテル101ナイロン | 600 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 3 | ¥146,703 | |
HBL5100B5W | 600 | 100 | ザイテル801ナイロン | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 30 | 4 | ¥264,770 | |
HBL520B5W | 347/600 | 20 | ザイテル101ナイロン | 347 / 600 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | 4 | ¥68,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。