NORTON ABRASIVES 繊維強化丸鋸研磨材カットオフホイール
形式 | モデル | アーバーホール | 直径 | 材料 | マックス。 RPM | 厚さ | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | 1.25 " | 6" | 酸化アルミニウム | 10190 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥8,661 | |
B | 66252938788 | 1.25 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥8,262 | |
A | 66253042983 | 1.25 " | 8" | 酸化アルミニウム | 7640 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥9,911 | |
A | 66253149186 | 1.25 " | 10 " | 酸化アルミニウム | 6110 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥18,292 | |
A | 66252938786 | 1 / 2 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥9,386 | |
A | 66253043009 | 1 / 2 " | 8" | 酸化アルミニウム | 7640 | 0.06 " | 繊維強化 | ¥11,003 | |
B | 66252835064 | 3 / 8 " | 6" | プレミアム酸化アルミニウム | 10185 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥4,245 | |
B | 66252938787 | 5 / 8 " | 7" | 酸化アルミニウム | 8730 | 0.035 " | 繊維強化 | ¥7,905 | |
C | 66253149317 | 5 / 8 " | 10 " | 酸化アルミニウム | 6110 | 0.06 " | 強化 | ¥10,612 |
繊維強化丸鋸研磨カットオフホイール
ノートン丸鋸研磨カットオフホイールは、アルミニウム、鋼、鉄、鉄の金属工具切削用途での薄くて真っ直ぐでバリのない切削に最適です。 それらは、耐久性と汎用性のための酸化アルミニウム構造と、最大の安全性と高い引張強度を保証する繊維強化ホイールを備えています。 これらのホイールはタイプ1のカットオフ品質を備えているため、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が最小限に抑えられます。 ホイールのレジノイドの高度なボンドフォーミュラは、柔らかい表面と硬い表面の両方に対する粒子の性能を向上させ、極薄のスライド補強により、高いカーフ損失なしに切断速度を最大化します。 最高速度10190rpmのこれらのホイールの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チルトトラック
- ペイントアプリケーター
- 超硬バーセット
- コードレスリベッター
- 有刺鉄線のフェンス用品
- テープ
- パワーソーとアクセサリー
- 空気処理
- コンピュータ用品とメディア
- 乾式壁および左官ツール
- PHOENIX スタッドエクステンダー
- ACORN ENGINEERING 刑務所トイレフラッシュバルブダイヤフラムアセンブリ
- COOPER B-LINE B204シリーズチャンネルエンドキャップ
- WATTS 青い住宅
- ANVIL 調整可能なダクトサポート
- EATON FDP タイプ ヒューズ ブロック
- BENCHMARK SCIENTIFIC エバーラストシリーズロッカー
- WORLDWIDE ELECTRIC KANシリーズ出力フランジ
- GENERAC タンクライザー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDJS 一減速減速機