OIL SAFE 高度なバルク流体移送システム
オイルセーフの高度なバルク流体移送システムは、限られたスペースでの優れた汚染制御に最適です。 これらのシステムは、抽出後に汚れが多く、機械や装置に追加する前に洗浄する必要がある新しいオイル/潤滑剤を濾過、保管、分配できます。
形式 | モデル | 容量 | |
---|---|---|---|
A | FF20200 | 2x65ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF24000 | 4x30ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20421 | 4 x 65&2 x 120&1x240ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20422 | 4 x 65&2 x 120&2x240ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20420 | 4 x 65&2x120ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20400 | 4x65ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20040 | 4x120ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20060 | 6x120ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20800 | 8x65ギャル。 | 見積依頼
|
A | FF20C00 | 12x65ギャル。 | 見積依頼
|
高度なバルク流体移送システム
オイルセーフの高度なバルクストレージシステムは、大量の液体を移送し、プロセス中の汚染を防ぐように設計されています。 これらの移送システムは、潤滑剤の相互汚染を防ぎ、最大限の清浄度を確保するために、タンクごとに専用のポンプとフィルターを備えています。 流れを方向付けるための内部バッフルが装備されています。 EPA および SPCC 準拠、および MSHA 認定の 811HT 定格ハウジングにより、安全な操作が保証されます。 タンクは正確に識別できるように色分けされています。 30、65、120、240 ガロンの容量で利用できる幅広い高度な流体移送システムからお選びください。
特徴
- 各タンクには、タンクごとに専用のポンプとフィルターがあり、潤滑剤の相互汚染を防ぎ、最大限の清浄度を確保します。
- 職場の安全を維持するためにオイル/潤滑剤を収集する流出封じ込めパレットを備えています。
- 標準の 7 ミクロン Beta 2000 フィルターが付属しており、システム内のオイルの充填、分配、再循環を含む XNUMX 方向の濾過を支援します。
- 正確な潤滑剤の識別と取り扱いのために、10 色から選択できます。
- これらのシステムには、色分けされたディスペンサーから液体を簡単に分配するための自動シャットオフ タップも備わっています。
- これらには、システム内の液体のレベルを視覚的に示すレベル ゲージが含まれており、パレット トラックやフォークリフトに取り付けるためのスロットがあります。
規格と承認
- EPAは
- SPCC
よくある質問
潤滑剤を使用前に洗浄するのはなぜですか?
潤滑剤の汚染は、摩擦、摩耗、および腐食を制御する潤滑剤の能力を直接損なうことにより、機械の故障を引き起こします。 したがって、潤滑剤/オイルは使用前に洗浄されます。
デシカントブリーザーとは?
乾燥剤ブリーザーは、周囲の空気から汚染物質 (湿気と汚れの両方) を除去し、潤滑油を清潔で乾燥した状態に保ちます。
格納式静電気放電リールの目的は何ですか?
静電放電リールは、危険な環境で動作する機器を接地するために使用されます。 このリールは静電気の蓄積を消散させ、スパークの可能性と潜在的な爆発のリスクを減らします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレートアンダーライナーベースとドーム
- アンギュラベアリング
- ミゼットロック装置
- 調整可能なパイプサポート
- バイアル
- ドライバーとナットドライバー
- 目の保護具とアクセサリー
- 排水管洗浄装置
- 付属品
- ストレーナー
- SQUARE D 汎用、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- KNIPEX 絶縁ピンセット
- ASHLAND CONVEYOR スライダーベッドパワーベルト
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-28 Un
- KERN AND SOHN PCB-ACC シリーズ保護作業カバー
- TB WOODS CCセクション六角Vベルト
- VESTIL CART-PNシリーズ 空気入りタイヤ昇降台車
- VESTIL AHTD シリーズ アルミニウム製ハンドトラック ドックボード
- WEG 電気モーター、3/4馬力