VESTIL AHTD シリーズ アルミニウム ハンドトラック ドックボード
形式 | モデル | 高さ | 高低差 | アイテム価格 | 長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AHTD-3036 | 7.19 " | 5" | ドックボード | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | ¥86,693 | 見積依頼
|
B | AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | ハンドトラックドックボード | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | ¥113,807 | |
C | AHTD-3648 | 10.19 " | 7" | ハンドトラックドックボード | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | ¥127,249 | |
D | AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | ハンドトラックドックボード | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ¥181,224 | |
E | AHTD-3672 | 16.13 " | 13 " | ハンドトラックドックボード | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ¥181,263 | |
F | AHTD-3696 | 19.13 " | 19 " | ハンドトラックドックボード | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | ¥267,719 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 表面保護フィルム
- リミットスイッチヘッド
- 装飾的な備品
- ツールの取得
- ドライブタイトナー
- こぼれ防止用品
- 研磨バンドとロール
- アンカー
- 屋外エリア備品
- ギアリング
- VICKERS ベーンポンプ6Gpm @ 1200Rpmおよび100Psi
- APPLETON ELECTRIC 天井取付型高圧ナトリウム照明器具
- MERSEN FERRAZ ATMシリーズミゼットヒューズ、速断型
- COOPER B-LINE 不等フランジ装置フレーム絶縁キット
- HOFFMAN クリーントレイUコネクタ
- AMS 5/8インチネジ付きオープンエンドプローブ
- MARTIN SPROCKET スパイダー、ウレタン
- SPECTROLINE UV蛍光染料
- HUMBOLDT ブンゼン丸顎エクステンション クランプ
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、接地キュー、V ラング、確実なセットフィート付き