VESTIL AHTD-3696 アルミニウムハンドトラックドックボード、36 インチ x 96 インチサイズ
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
アイテム価格 | ハンドトラックドックボード |
角度 | 12度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 12度 |
容量 | 800ポンド。 |
色 | シルバー |
曲がりから端までの距離 | 6" |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
高さ | 19.13 " |
高低差 | 19 " |
長さ | 95.88 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 19.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 95.875 " |
全幅 | 37.25 " |
プレート厚 | 3 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ahtd-3696.pdf |
UPC | 691215001809 |
使用可能な長さ | 95 7 / 8 " |
使用可能な幅 | 34 " |
幅(Width) | 37.25 " |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 高低差 | アイテム価格 | 長さ | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | ハンドトラックドックボード | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ¥181,224 | ||
AHTD-3648 | 10.19 " | 7" | ハンドトラックドックボード | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 37.25 " | ¥127,249 | ||
AHTD-3672 | 16.13 " | 13 " | ハンドトラックドックボード | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ¥181,263 | ||
AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | ハンドトラックドックボード | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | ¥113,807 | ||
AHTD-3036 | 7.19 " | 5" | ドックボード | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | ¥86,693 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。