VESTIL CART-PNシリーズ 空気入りタイヤ昇降カート
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | 前輪キャスターサイズ | 後輪キャスターのサイズ | サービス範囲 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | カート-PN-400 | 20 1 / 2 " | 400ポンド。 | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 15 "から34/1" | 27.12 " | 35.87 " | 36.25 " | ¥303,660 | |
B | カート-PN-600 | 20 1 / 2 " | 600ポンド。 | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 16 1/8 "から40" | 27.12 " | 38.38 " | 42 " | ¥412,602 | |
C | カート-PN-600-D | 20 1 / 2 " | 600ポンド。 | - | 10 " | 21 1/2 "から67" | 28 " | 38.25 " | 50 " | ¥554,255 | |
D | カート-PN-1500 | 20 1 / 2 " | 1500ポンド。 | 13 " | 9 7 / 8 " | 21 1/2 "から43/3" | 28.38 " | 38.38 " | 50 " | ¥490,267 | |
E | カート-PN-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 13 " | 9 7 / 8 " | 13 1/2 "から46/1" | 31.5 " | 38.38 " | 62.38 " | ¥554,264 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ケーブルコネクタ
- コンデンサテスター
- ピンバイス
- ローレットツール
- グラスファイバーロッドストック
- 排気ファン
- フードサービス調理器具と準備
- ストラップおよびストラップ装置
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- コーキングとシーラント
- HARRIS リビットカッティングチップ
- SCHNEIDER ELECTRIC 金属照明プッシュボタンオペレーター
- RAE 空港舗装ステンシル、9
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ シングル レセプタクル開口部
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- MITUTOYO ゲージ
- DAYTON シーブ
- GATES 標準 V ベルト D セクション
- MORSE DRUM フレーム
- WEG エンドブラケット