VESTIL CART-PN-600 空気圧タイヤ油圧カート、600 ポンド容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 40.12 " |
フロントキャスター材質 | ラバー |
前輪キャスターサイズ | 7 7 / 8 " |
高さ | 38.38 " |
長さ | 42 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 40 " |
最大移動距離 | 23.875 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 16.13 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 33 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 1 / 2 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-カート-pn-600.pdf |
リアキャスター径 | 40.12 " |
後輪キャスターの材質 | ラバー |
後輪キャスターのサイズ | 7 7 / 8 " |
スケール付き | いいえ |
サービスの高さの範囲 | 16 1 / 8〜40 " |
サービス範囲 | 16 1/8 "から40" |
スピードタイプ | 単発講座 |
ホイールタイプ | ニューマチック |
幅(Width) | 27.12 " |
船の重量(kg) | 98.1 |
船高(cm) | 97.47 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 68.9 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 容量 | 前輪キャスターサイズ | 後輪キャスターのサイズ | サービス範囲 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-PN-1000 | 24 " | 1000ポンド。 | 13 " | 9 7 / 8 " | 13 1/2 "から46/1" | 31.5 " | 38.38 " | 62.38 " | ¥554,264 | ||
カート-PN-1500 | 20 1 / 2 " | 1500ポンド。 | 13 " | 9 7 / 8 " | 21 1/2 "から43/3" | 28.38 " | 38.38 " | 50 " | ¥490,267 | ||
カート-PN-400 | 20 1 / 2 " | 400ポンド。 | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 15 "から34/1" | 27.12 " | 35.87 " | 36.25 " | ¥303,660 | ||
カート-PN-600-D | 20 1 / 2 " | 600ポンド。 | - | 10 " | 21 1/2 "から67" | 28 " | 38.25 " | 50 " | ¥554,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。